カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbn50b」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBN 50B50(H) D30 KANAFBN 50B50(H) D30KANA
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-6753歯数50軸穴径(mm)30外径(mm)262
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)スプロケット FBN80BKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.120材質機械構造用炭素鋼タイプFBN120B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)6.5タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96外径(Do)(Φmm)220歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15外径(Do)(Φmm)127歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.2タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.85タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)170.42外径(Do)(Φmm)184歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.7タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99外径(Do)(Φmm)162歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37外径(Do)(Φmm)176歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)スプロケット FBN60BKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.3タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79外径(Do)(Φmm)189歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数22歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ