カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • バイク部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 防犯用品(8)
  • 家電(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbr」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード FBR/L-#S/D タンガロイ

    ブレード FBR/L-#S/D

    タンガロイ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム IODATA LCD-MF223FBR-T 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA LCD-MF223FBR-T 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA LCD-MF223FBR-T取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ FBR-HT2050 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ FBR-HT2050 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。【新4K衛星放送新4K衛星放送対応テレビチューナー】。FT-4KS10。【ブルーレイディスク/DVDレコーダー】。FBR-UT1000。FBR-UT2000。FBR-HT2050。FBR-HT3040。FBR-HW2050。FBR-SW1040。FBR-UT3000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリー

    ヘルールキャップ(Rcネジ付)

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア AFF WARE

    熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア

    AFF WARE(2件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    澄んだ音色で熊や野生動物の接近を防ぐ安心ベル。消音機能を備えたレザーストラップ付き。バッグに取り付けやすいコンパクトタイプで登山やキャンプに最適。
    用途野生動物の接近防止などに仕様カラビナ、消音質量(g)30サイズ(cm)14×3.5
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
  • 油性ツインマーカー細・太 パイロット

    油性ツインマーカー細・太

    パイロット(11件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。 ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。 倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。
    用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品エコマーク認定認定グリーン購入法適合
  • 不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善)

    ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ お得な2個セット 組み立ても折りたたみも簡単 持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付 フタ付きでホコリ防止 頑丈仕様なので積み重ねもOK
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)

    ローレットナット(M5)

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質黄銅質量(g)6
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート  75×75mm マル 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マル

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1箱(10パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
    仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it内容1パック(45枚×10パッド)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ふた付き どこでも収納ボックス YAMAZEN(山善)

    ふた付き どこでも収納ボックス

    YAMAZEN(山善)
    888税込977
    1台ほか
    当日出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ 組み立ても折りたたみも簡単 持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付 フタ付きでホコリ防止 頑丈仕様なので積み重ねもOK
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然木 折りたたみサイドテーブル YAMAZEN(山善)

    天然木 折りたたみサイドテーブル

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式のサイドテーブル
    用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)490奥行(mm)380高さ(mm)660材質天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)質量(kg)3天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×660機能折りたたみ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×490×760天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×350折り畳み可否
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,298税込9,128
    1箱(2本)
    当日出荷
    ビックフット専用ローラーです。 短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。
    毛丈(mm)3~5(短毛タイプ)トラスコ品番351-9848質量(g)75(1本)種類ローラーローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用
  • 表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスクッション NVF フィフティ・ヴィジョナリー

    フェイスクッション NVF

    フィフティ・ヴィジョナリー
    5,445税込5,990
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    うつ伏せ時の顔への圧迫感を低減します。バストクッション(8-3244-01~04)と併用することで、圧迫感をより軽減できます。
    材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、中身/ソフトウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×80mm
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
    用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • メラミン木目小丸椀 蓋 TKG

    メラミン木目小丸椀 蓋

    TKG
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.047容量(mL)-規格直径×高さ(mm)95×35
  • メラミン木目丼 蓋 TKG

    メラミン木目丼 蓋

    TKG
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄器対応質量(kg)0.122容量(mL)-規格直径×高さ(mm)140×48
  • レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • AFBR-2624Z BROADCOM

    AFBR-2624Z

    BROADCOM
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFBR-1624Z BROADCOM

    AFBR-1624Z

    BROADCOM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器

    TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
  • 曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    曲面ロードビュミラー 丸棒タイプ(自動車用補助ミラー)

    信栄物産
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。 曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自由。 曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。 既存ミラーのフォローに。
    用途フロントミラー用(D型タイプ)型式丸型形状(ステー)標準外径(Φmm)210材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)250R
関連キーワード
...