カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fbs10」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックス ソケットスパナ(十二角) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCO

    チューブベンダー(ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
  • カスタムワゴン用フックバー TRUSCO

    カスタムワゴン用フックバー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)2フック径(mm)5
  • ベンリーキット充電ドライバー用 ソケットアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキット充電ドライバー用 ソケットアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    便利な充電ドライバー用補助工具セット。
    用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。トラスコ品番776-8257セット内容3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用質量(g)228
  • 同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C DXアンテナ

    同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

    DXアンテナ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
    用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッド

    BSライトスタンド (蛍光灯スタンド)

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
    トラスコ品番107-3389種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付全長(mm)358質量(g)800周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)13定格電圧(V)100コード長さ(m)10電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯設置場所屋内明るさ(Lm)840電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,588税込1,747
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ

    DEGSON
    1,998税込2,198
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • フレックス ソケットスパナ(十二角)セット) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)セット)

    KTC
    23,980税込26,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
  • ブルーシートMK-2 フローバル

    ブルーシートMK-2

    フローバル
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷
    さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
    用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
  • チェックゲージ フィッシャージャパン

    チェックゲージ

    フィッシャージャパン
    699税込769
    1袋ほか
    当日出荷
    チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
    用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
  • Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter 基板取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
  • マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FBS型

    FEC(エフ・イー・シー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
  • HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷