フローバル
ブルーシートMK-2
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
内容量
1枚
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。
全15種類を絞り込む
寸法(m)
選択してください
1.8×1.8
1.8×2.7
1.8×3.6
2.7×2.7
2.7×3.6
2.7×5.4
3.6×3.6
3.6×4.5
3.6×5.4
4.5×4.5
4.5×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
7.2×7.2
10×10
ハトメ数
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
40
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ハトメ数
寸法(m)
ハトメピッチ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834871
FBS3-3.6×3.6
16
3.6×3.6
90
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79834880
FBS3-4.5×5.4
22
4.5×5.4
90
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
79834925
FBS3-1.8×1.8
8
1.8×1.8
90
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
79834950
FBS3-5.4×5.4
24
5.4×5.4
90
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
79834959
FBS3-2.7×3.6
14
2.7×3.6
90
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
79834995
FBS3-10×10
40
10×10
100
¥
11,030
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
79835011
FBS3-5.4×7.2
28
5.4×7.2
90
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
79835020
FBS3-1.8×3.6
12
1.8×3.6
90
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
79835029
FBS3-2.7×5.4
18
2.7×5.4
90
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
79835047
FBS3-2.7×2.7
12
2.7×2.7
90
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
79835056
FBS3-7.2×7.2
32
7.2×7.2
90
¥
6,130
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
79835090
FBS3-3.6×4.5
18
3.6×4.5
90
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
79835099
FBS3-3.6×5.4
20
3.6×5.4
90
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
79835135
FBS3-4.5×4.5
20
4.5×4.5
90
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
79835178
FBS3-1.8×2.7
10
1.8×2.7
90
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください