カテゴリ
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fbs2-5」の検索結果

SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ
ビーエム機器¥15,980~税込¥17,578~1個(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズ
Argos Technologies Inc¥71,980税込¥79,1781セット(4パック×20個)4日以内出荷フリーザーボックス25穴セット。1.5ml・2.0mlチューブx25本用。BMFB-1は、空ラックです。別売りのディバイダー(BMFB-D25-1)が必要。BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダー。未滅菌。※セット:ボックス&ディバイダー仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):75x75x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-92
プラグイン ブリッジ フィードスルー TB
ユニペックス(UNI-PEX)¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様適合製品:Eaton IEC-XB シリーズ シングル レベル フィードスルーターミナルブロック アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 製品群:XB シリーズアズワン品番65-1549-96
SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで
SEAFLO(シーフロ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。長さ(mm)144幅(mm)92サイズケーブル:14AWG高さ(mm)81電源DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A
DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ
DEGSON¥35,980税込¥39,5781パック(600個)5日以内出荷スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。RoHS指令(10物質対応)対応