カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)

「fc-10d」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL PROST'sファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mLPROST's
90税込99
1個(10mL)
5日以内出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!
用途サンプル備考少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。危険物の類別非危険物
FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m タニタFC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5mタニタ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
フリーパーツケース TAKAGI(高儀)フリーパーツケースTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能底が丸いから小さな収納物がつかみやすいワンタッチで開閉
材質ポリプロピレンクリア仕切りあり
コガタ6カクナット BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナットBIGM(丸山製作所)
779税込857
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB)図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.40、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.39、FC420V エアフィルタ,マフラ部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 コガタ6カクナット_No.16、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 コガタ6カクナット_No.16、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 コガタ6カクナット_No.16、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.40、MPM-1350HK エアフィルタ,マフラ(~2008年5月)部品_No.24、MGA210 エアフィルタ,フューエルタンク部品_No.18、MPM-950HK エアフィルタ,マフラ部品_No.24
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.9MB)図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GSW1007 エンジン(FJ100DAA20)フューエルタンク、ラベル部品_No.9、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 クランプ_No.62、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 クランプ_No.26、FC420V フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.25
ツバツキボルト BIGM(丸山製作所)ツバツキボルトBIGM(丸山製作所)
37税込41
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.92MB)図解NoFC420V フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.4、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.4、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.4、FC420V 冷却装置部品_No.14、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 ツバツキボルト_No.4、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 ツバツキボルト_No.4、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 ツバツキボルト_No.4
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)32外径D(Φmm)104全長L(mm)101.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250許容偏心(mm)0.55許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.48材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-100DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)60000ねじ径M1-M8慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)55.5質量(kg)1.739寸法A2(mm)39寸法C(mm)9寸法d3(Φmm)50寸法K(mm)48寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法S(mm)9.8締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)27~30RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2三木プーリ
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.55形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
ポジット クロスパネル 直線パネル 600W40D1920H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 600W40D1920H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
28日以内出荷
カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
68日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1箱(2個)
68日以内出荷
種類Plus CPUモジュール用端子台コネクタ(2個入り)
ポジット クロスパネル 直線パネル 600W40D1920H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 600W40D1920H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
28日以内出荷
インディゴ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5m タニタFC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5mタニタ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズオリエンタルモーター
63,980税込70,378
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,050税込6,655
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)3外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.11許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.2材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-010DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)700慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.015寸法C(mm)3.15寸法d3(Φmm)8.5寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1.05締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応