カテゴリ

  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「fc-142」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から46日以内出荷
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(119件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミーPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
159税込175
1冊
当日出荷から翌々日出荷
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき