カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 建築金物(4)
  • テープ(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fc-776-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)色ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥270~税込¥297~
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素系パッキン(ブラック) TAKIGEN(タキゲン)

    フッ素系パッキン(ブラック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,060~税込¥5,566~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
    用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系ゴム(FPM)使用温度範囲(℃)-20~230硬度70°±5°標準色ブラック
  • ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    光(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330形状D型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(1本)
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間をふさぐフラップ付きタイプ
    色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(29件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • シリコーンワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーンワンタッチパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
  • 戸当りゴム コクゴ

    戸当りゴム

    コクゴ(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(2m)
    当日出荷
    長さ(m)2寸法F(mm)2
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラスはめ込み用ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
    材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フィットクッション #820

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ