カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-a20」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
5,188税込5,707特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズエフ・アール・シー
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。イヤホン形状カナルタイプ仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジトランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用ウェッジ
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます) 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。 【運用時間の目安】 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
5,698税込6,268
1台
当日出荷から18日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ホワイトコンセント個数1
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
欠品中
回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】NA付属品i20.吊り下げストラップ、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応) 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応)寺崎電気産業
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパールハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FCマパール
68,980税込75,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
IoT液体流量センサ E8FCシリーズ omron(オムロン)IoT液体流量センサ E8FCシリーズomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
9,063税込9,969特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ピンゲージセット アイゼンピンゲージセットアイゼン
249,800税込274,780
1セット(51本)
12日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から44日以内出荷
仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□42、□60
エンコーダ延長ケーブル 山洋電気エンコーダ延長ケーブル山洋電気
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
給油検知装置 ノーリツ給油検知装置ノーリツ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
F式二方ジャケット付(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式二方ジャケット付(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
I/Oターミナルケーブル IDEC(和泉電気)I/OターミナルケーブルIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
ハイ・トルク・チャックHTC マパールハイ・トルク・チャックHTCマパール
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
S/P ヒノ 37A20-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37A20-FC ナカノNAKANO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37A20
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCOウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)テンパール工業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)テンパール工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)テンパール工業
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)テンパール工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan
62,980税込69,278
1箱(128個)
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
ボルト5X18 BIGM(丸山製作所)ボルト5X18BIGM(丸山製作所)
159税込175
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X18関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB)図解NoMD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、FC420V コントロール装置部品_No.20、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.10、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.10、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.12、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.11、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10など
ドレン付ニードル式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30マパール
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデルデザインアワード2020受賞高剛性でミーリング粗加工も可能スピンドル負荷を最大15%削減一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10