カテゴリ

  • 制御機器(573)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(134)
  • 機構部品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 切削工具(49)
  • メカニカル部品(48)
  • 測定用品(36)
  • 建築金物(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • バイク純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「fc200」の検索結果

関連キーワード
1,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン充電式フォルトキャスター FC200Sグッドマン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
FC200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)FC200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ15×37
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続ねじ込み形
上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 FC200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 FC200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,359税込1,495
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd19ΦD115Φd210寸法E13寸法P13寸法F13図面番号No.A
異径上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質FC200規格JIS FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
上水フランジ JIS FC200 黒 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 黒大阪継手バルブ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
異径上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
異径上水フランジ JIS FC200 黒 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 黒大阪継手バルブ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白大阪継手バルブ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ接続フランジ形
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒大阪継手バルブ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続フランジ形
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
74,980税込82,478
1本ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップ 古河電工(古河電気工業)防水キャップ古河電工(古河電気工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ) 築地製作所フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ)築地製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978特価
1箱(24個)
当日出荷から12日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)質量(g)95表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501
コロコンフック SUS(エスユーエス)コロコンフックSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
アルミタイプのコロコンフックです。
材質アルミ押出材質量(g)107
折りたたみパイプ椅子 (シリンダ機能付) TRUSCO折りたたみパイプ椅子 (シリンダ機能付)TRUSCO(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1脚
当日出荷
指挟み防止のシリンダ機能付です。
材質/仕上脚部:粉体塗装種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザーシート背もたれあり材質(脚)スチールパイプ材質(座面)レザー材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー
ミニモ ナイロンブラシ カップ Φ14 ミニターミニモ ナイロンブラシ カップ Φ14ミニター
7,698税込8,468
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマンTDRケーブル測長機(測長タイプ)グッドマン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
針ピン(虫ピン) エスコ針ピン(虫ピン)エスコ
360税込396
1箱(200本)
当日出荷
錆びにくいステンレス製の虫ピンです。
材質ステンレス全長(mm)29ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)43×72×23入数(本)200
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
2,398税込2,638
1個
当日出荷
EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。 USB/1.9m、A-ミニB。
対応機種EOSデジタル※2003年(平成15年)03月以前に発売された一眼レフカメラには対応しておりません。
消臭スプレー Air Forest For Factory【詰め替え用】 TRUSCO消臭スプレー Air Forest For Factory【詰め替え用】TRUSCO
1,598税込1,758
1本(2000mL)
当日出荷
商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。使用場所室内香り針葉樹商品タイプ詰替用アズワン品番65-1968-81危険物の類別非危険物
アルミ製聴診器 シングルヘッド聴診器・外バネ式 フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 シングルヘッド聴診器・外バネ式フォーカルコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂全長(mm)770質量(g)80径(Φmm)(チェストピース)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5 ミニターミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22 ミニターミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO1/4カット ラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
フローラルカッター ピンク HIT(ヒット)フローラルカッター ピンクHIT(ヒット)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
全長(mm)216トラスコ品番814-5290RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パイジョンパーツ FCシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ FCシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×37付属品締付用ステンレスボルト
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃) アルゴファイルジャパンマイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)アルゴファイルジャパン
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。
用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
フローラルカッター ブルー HIT(ヒット)フローラルカッター ブルーHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
全長(mm)216トラスコ品番814-5289RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
関連キーワード
...