カテゴリ

  • 空圧工具(16)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「fch-20」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機FCH-20用 ホルダースプリング不二空機(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
FCH-20型用タガネ 不二空機FCH-20型用タガネ不二空機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃先形状平型
部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20不二空機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平曲り型
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平型
FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機FCH-20ヒラタガネ300MML不二空機
3,798税込4,178
1本
欠品中
トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
FCH-20用ブランクタガネ300MML 不二空機FCH-20用ブランクタガネ300MML不二空機
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML 不二空機FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML不二空機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番794-5213適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)25刃先形状平曲り
部品 フラックスチッパ FCH-20F 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20F不二空機
59税込65
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
1台使用個数1関連資料分解図
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
FCH-20型用タガネ 不二空機FCH-20型用タガネ不二空機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃先形状ブランク (刃先末加工)
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状ブランク (刃先末加工)
【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20(修理) 修理【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML 不二空機FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML不二空機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20F(修理) 修理【修理】フラックスチッパ(不二空機)FCH-20F(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類フラックスチッパ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
FCHー20F.25ヒラタガネ400MML 不二空機FCHー20F.25ヒラタガネ400MML不二空機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番794-5167適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)15.5刃先形状
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)12.6カバーありキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付サンキョウプラテック
1,398税込1,538
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
冷凍庫 シャープ冷凍庫シャープ
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
センサオプション 金属保護ケース パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 金属保護ケースパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様金属保護ケース
ハンディホースセットG(軽油・オイル用) アクアシステムハンディホースセットG(軽油・オイル用)アクアシステム
77,980税込85,778
1台
当日出荷
ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
日立用カーボンブラシ
用途日立用カーボンブラシです。
ハンドル付コントロールボックス FCHシリーズ タカチ電機工業ハンドル付コントロールボックス FCHシリーズタカチ電機工業
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
FCHシリーズ 偏平シリンダ CKDFCHシリーズ 偏平シリンダCKD
11,963税込13,159
1個
8日以内出荷