カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「fcl30el/28ls」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-03エコロジー商品長寿命
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400管径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
    用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(133件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ