カテゴリ

  • 照明(19)
    • 丸型蛍光灯(10)
    • LED電球(5)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「fcl40」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,848税込3,133
1本
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
249,800税込274,780特価
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ND-65FCL(40H) モカ cottaND-65FCL(40H) モカcotta
4,698税込5,168
1個(100個)
4日以内出荷
PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。 生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。 フタをすればギフト用にもお使いいただけます。
仕様【オーブン】可材質カップ原紙+両面PET容量(mL)150寸法(Φ×mm)79(65)×H40適合フタ64815
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
一般照明用 環形 3波長形昼光色 HotaluX(ホタルクス)一般照明用 環形 3波長形昼光色HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G10q点灯形グロースタータ光色昼光色電球の種類蛍光灯
丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)NSK(日本精工)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6NSK(日本精工)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【ねじ軸】40谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4リードl(mm)80
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6NSK(日本精工)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6SNSK(日本精工)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)80
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A3NSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)67900基本動定格荷重Ca(N)27200有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)80
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A3 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A3NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)67900基本動定格荷重Ca(N)27200有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40
パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
快適な明るさ蛍光灯40形1本入り
仕様●昼光色アズワン品番65-6679-52
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6SNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A3SNSK(日本精工)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)67900基本動定格荷重Ca(N)27200有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)80
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A3S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A3SNSK(日本精工)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)67900基本動定格荷重Ca(N)27200有効巻数(サーキット)2ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40
超長作動ズームマイクロスコープ シグマ光機超長作動ズームマイクロスコープシグマ光機
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷から122日以内出荷
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q光源色Clear-DayLight定格ランプ電力(W)38適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425光色Clear-DayLight
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管 オスラム点灯管オスラム
4,798税込5,278
1箱(25個)
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
パルック プレミア Panasonic(パナソニック)パルック プレミアPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41
パルックe-Day FCLシリーズ Panasonic(パナソニック)パルックe-Day FCLシリーズPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
パルック プレミア ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
パルック プレミア クール色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
40ワット用 東芝ライテック40ワット用東芝ライテック
729税込802
1個
翌々日出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球 防湿・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスランプ別売(E26)電圧(V)100材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)材質(グローブ)アクリル(乳白)防塵防水性能IP23 防湿取付方式直付形固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 4A 20W TML 20105TRACO POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 4A定格電力 = 20W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 70mm幅 = 48mm奥行き = 22mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.67A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 75 → 84%重量 = 280gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3.333A 40W TML 40112TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 3.333A定格電力 = 40W出力数 = 1入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 89mm幅 = 63.5mm奥行き = 25mm効率 = 75 → 84%重量 = 280gUL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252C TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 1.25A 40W TML 40252CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 1.25 A, 5A定格電力 = 40W出力数 = 2入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 112mm幅 = 63.7mm奥行き = 32.5mm効率 = 75 → 84%最高温度 = +60℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
fl40w特集