カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「fcm5」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
279税込307
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
αフィットキャッチマスク TRUSCOαフィットキャッチマスクTRUSCO(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷
金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。 防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。 鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。
用途臭い、ほこりが多い場所での使用。トラスコ品番301-7311種別簡易マスク質量(g)240縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)4.8
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
91,113税込100,224
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25 Dell TechnologiesDellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25Dell Technologies
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フードカップミニ共用フタ サンナップフードカップミニ共用フタサンナップ
538税込592
1袋(50枚)
当日出荷
材質/ポリプロピレン
用途食品容器用の蓋径(Φmm)【嵌合】70.5
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)BIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
フルカットミル アーバータイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミル アーバータイプ(FCM型)BIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形) ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形)ノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイ レール用埋栓 IKO(日本トムソン)リニアウェイ レール用埋栓IKO(日本トムソン)
44税込48
1個
当日出荷から翌日出荷
用途トラックレールの取付穴用埋栓
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
融着型現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R))融着型現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))
18,980税込20,878
1セット(10個)
15日以内出荷
Lynxコネクタ
用途融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ
Y1LD98140 48Tチェーンガード & 固定ボルト (FCM590S/591S用) SHIMANO(シマノ)Y1LD98140 48Tチェーンガード & 固定ボルト (FCM590S/591S用)SHIMANO(シマノ)
719税込791
1個
8日以内出荷
フルカットミルFCM型 BIG DAISHOWAフルカットミルFCM型BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)BIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
フルカットミルFCM型 BIG DAISHOWAフルカットミルFCM型BIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵するスローアウェイエンドミルカッタ。ホルダ一体型でさらに剛性・精度アップ。溝加工、側面加工に。
フルカットミルFCM型 BIG DAISHOWAフルカットミルFCM型BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)スリーピース
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
フロートカプラ FCシリーズ ParkerTAIYOフロートカプラ FCシリーズParkerTAIYO
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷から47日以内出荷
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形