カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自転車部品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 保管用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-11」の検索結果

関連キーワード
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 FD11 シモン安全靴 短靴 FD11シモン(58件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
当日出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型ベン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合流体温水・水道水材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
甲プロテクター付き安全靴  短靴 FD11樹脂甲プロD-1 シモン甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1シモン
6,898税込7,588
1足
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム一層底標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)形状ローカット種類安全靴機能耐滑性、耐熱性メーカー商品コード2176870甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
オートマチック トランスミッション CP (FD11) MAZDA(マツダ)オートマチック トランスミッション CP (FD11)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ボデイセット 16410K0FD11 ホンダボデイセット 16410K0FD11ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番16410-K0F-D11主な適合車種(ホンダ)モンキー125
チエン ドライブ 40530K0FD11 ホンダチエン ドライブ 40530K0FD11ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番40530-K0F-D11主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ダンパーCOMP. R.フロン 51425K0FD11 ホンダダンパーCOMP. R.フロン 51425K0FD11ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51425-K0F-D11主な適合車種(ホンダ)モンキー125
モジユレーターASSY. 57110K0FD11 ホンダモジユレーターASSY. 57110K0FD11ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番57110-K0F-D11主な適合車種(ホンダ)モンキー125
絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴)シモン(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1足
当日出荷
工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)です。
用途工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業。足幅3E形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ耐電圧直流750V以下、交流300V以下材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)機能絶縁ゴム底靴底一層底材質(先芯)合成材メーカー商品コード2110200甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ボデイASSY. スロットル 16400K0FD11 ホンダボデイASSY. スロットル 16400K0FD11ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番16400-K0F-D11主な適合車種(ホンダ)モンキー125
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
快適インナーキャップ 日光物産(NIKKO)快適インナーキャップ日光物産(NIKKO)
599税込659
1個
当日出荷
インナーキャップ。速乾メッシュ素材がヘルメット内の不快なムレ、べたつきを解消します。軽量タイプで快適な着用感。
用途ヘルメット、帽子装着作業時。材質ポリエステルブルーサイズフリー
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
小判札 カメダデンキ小判札カメダデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。関連資料図面(0.09MB)
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジカプラーSUS316フルネスジャパン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
AFDシステム 下部レール アトムリビンテックAFDシステム 下部レールアトムリビンテック
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
ラバーダクトプロテクター CHECKERSラバーダクトプロテクターCHECKERS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18 ミニターミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18ミニター
9,998税込10,998
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3896全長(mm)50質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
トレッジ ペンケース フラット SONIC(ソニック)[文具]トレッジ ペンケース フラットSONIC(ソニック)[文具]
799税込879
1個
翌々日出荷
アウトドアのバッグやテントなどで仕様されている丈夫なターポリン生地のペンケース。手帳との相性抜群 超薄型!
ブラック開閉ファスナー材質PVC寸法(mm)100×205×10繰り返し・詰め替え対応
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
S型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)YSK(山脇産業)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型材質鉄製(メッキ管)厚さt(mm)1.6
クラッチディスク(ミツビシ) EXEDYクラッチディスク(ミツビシ)EXEDY(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット 日本プラパレット(NPC)Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット日本プラパレット(NPC)
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。 フラットな積載面 P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
用途自動倉庫対応仕様ハンドリフター使用可能型式片面四方差し高さ(mm)150
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
665税込732
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-21
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)6mm以下光色光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
フラックスディスペンサーペン エルメックフラックスディスペンサーペンエルメック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能
危険物の類別非危険物
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSSエスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-44
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
ハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用] エスコハンドトラック(ボンベ用) ハンドトラック[ボンベ用]エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160×40適合品番EA502FD-11入数(個)1
取付ブラケット Panasonic(パナソニック)取付ブラケットPanasonic(パナソニック)
909税込1,000
1個
4日以内出荷
調整ネジによる締め付けで、工具を使用することなくハンドルに固定できるホルダー。直径22mm~32mmのハンドルに対応。
適合機種SKL084、SKL085、SKL087