カテゴリ

  • オフィス家具(299)
  • 制御機器(50)
  • 建築金物(39)
  • 自動車補修部品(33)
  • 切削工具(29)
  • メカニカル部品(25)
  • カー用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 研磨材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 医療(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-3」の検索結果

737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    ファインケミカルジャパン
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
    用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個) エスコ

    125mm キャスター・5輪(EA520FD-3用/2個)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    EA520FD-3用5輪キャスター
    エスコ品番EA520FD-302車輪径(Φmm)125
  • RG メタルディスク FC/FD3S RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク FC/FD3S

    RG(レーシングギア)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • RG クラッチカバー FD3S RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバー FD3S

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 ベンチ丸のこ C10FD3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ベンチ丸のこ C10FD3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文日付

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。
    文字サイズ3号寸法(mm)38.3×28.5×97.6文字種別欧文日付印面サイズ(mm)26.5×4.5
  • RG DAMPER RX-7 FD3S RG(レーシングギア)

    RG DAMPER RX-7 FD3S

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 外付けフロッピーディスクドライブ Hanx

    外付けフロッピーディスクドライブ

    Hanx
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
    セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    649税込714
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • エルゴグリップ 欧文日付 シヤチハタ

    エルゴグリップ 欧文日付

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。
    材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)文字種別欧文日付書体ゴシック体
  • コーヒーネル(ろ過布) HARIO

    コーヒーネル(ろ過布)

    HARIO(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3枚)
    当日出荷
    材質綿
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • 消防標識(ヨコ型) つくし工房

    消防標識(ヨコ型)

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式穴4材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)300×600穴数4
  • 消防標識(タテ型) つくし工房

    消防標識(タテ型)

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式穴4材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×300穴数4
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • フエキ糊どうぶつ FD16(3号) 不易糊工業(フエキ)

    フエキ糊どうぶつ FD16(3号)

    不易糊工業(フエキ)(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車 石川製作所

    アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車

    石川製作所(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    車輪がゴム製なので静かです。
    トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    19,680税込21,648
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD

    EBM(江部松商事)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工

    MR型エヤーニッパ MR10 替え刃

    室本鉄工
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG

    超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル

    TAG
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 回転ゴム印 シヤチハタ

    回転ゴム印

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    文字種別欧文日付
  • 回転ゴム印タート用 欧文日付 シヤチハタ

    回転ゴム印タート用 欧文日付

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。
    文字種別欧文日付シリーズTAT印字桁数(桁)5連グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 上部ストッパー アトムリビンテック

    上部ストッパー

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
    材質PA6、鋼グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
  • F見切 フクビ化学

    F見切

    フクビ化学
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
    シロ
  • 紙皿エコバンブーフードパック HEIKO

    紙皿エコバンブーフードパック

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 仕切りがあるため色々なお料理を一度に盛っても、味が混ざることもなくホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
    材質竹繊維仕様未晒
  • 筆ペン 軟筆<極細> 1本入 ゼブラ

    筆ペン 軟筆<極細> 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
  • 使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO

    使い捨てフレキシブルダクト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート
  • ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック RF-D35

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
  • 筆ペン 硬筆 1本入 ゼブラ

    筆ペン 硬筆 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ硬筆RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ(後付け可能) アトムリビンテック

    キャッチ(後付け可能)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパン

    セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316

    フルネスジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)SUS316
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1パック(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • [LUXE]カート用 仕切板 ナビス(アズワン)

    [LUXE]カート用 仕切板

    ナビス(アズワン)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質AS
...