カテゴリ
- バイク純正部品(153)
- 保管用品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(21)
- 自動車純正部品(17)
- 切削工具(17)
- 機構部品(13)
- 研磨材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 建築金物(10)
- 家電(8)
- 自動車補修部品(7)
- 作業服(7)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(155)
- ムラテックKDS(44)
- SMC(23)
- 三洋工具(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- 東洋リントフリー(9)
- アイセル(8)
- オザック精工(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- 象印マホービン(5)
- ADVANTEC(5)
- Hongfa(ホンファ)(5)
- TAG BUR(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TAG(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd-30」の検索結果

ランプ印 FD30 部品
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ
長野計器¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
配膳車 30膳用
ナビス(アズワン)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。 棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具)アズワン品番8-697-01
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーブラシ ショート
ミニター¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
リビング扇風機 フルリモコン式
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779税込¥8571個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
防寒インナーパンツ
東洋リントフリー¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用色グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
TriApex クリーンパンツ
東洋リントフリー¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から5日以内出荷ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能制電性清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100
HFドリル
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-30S
積水樹脂商事¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷日当たり、風通し、設置スペースに合わせて形を変えて使えます。ご使用シーンに合わせて、屋内・屋外どちらでもお使いいただけます。重たい布団を持ち上げず、横方向から通して干せます。(両サイドのみ)材質本体/ステンレス、成形部品/ABS樹脂・PP樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)4色ステン、グレー使用時寸法(cm)幅約144×奥行約120×高さ約123
フード翔峰30 シルバーホワイト
フクビ化学¥4,598~税込¥5,058~1個ほか3日以内出荷材質ASA色シルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240開口面積(cm2)378
Fine デジタルスターラー
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷接点構成DPDT長さ(mm)15奥行(mm)7.5コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エアチューブブラケット ストレートタイプ3
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応