カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-30」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30 フジテックス

    FT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30

    フジテックス
    11,980税込13,178
    1箱(2本)
    3日以内出荷
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD

    EBM(江部松商事)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
  • 超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG

    超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル

    TAG
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 筆ペン 軟筆<極細> 1本入 ゼブラ

    筆ペン 軟筆<極細> 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 筆ペン 硬筆 1本入 ゼブラ

    筆ペン 硬筆 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ硬筆RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
  • ファイバーブラシ ショート ミニター

    ファイバーブラシ ショート

    ミニター
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
    仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 筆ペン 軟筆 1本入 ゼブラ

    筆ペン 軟筆 1本入

    ゼブラ
    249税込274
    1本
    翌々日出荷
    商品タイプ本体線の太さ細字RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら)

    Fブロック 30mm 固定式

    AIOULE(ふじわら)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
    用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
  • 防寒インナーパンツ 東洋リントフリー

    防寒インナーパンツ

    東洋リントフリー
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
  • 18-10ロイヤル フライパン フジノス

    18-10ロイヤル フライパン

    フジノス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    材質CLADEX
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
  • TriApex クリーンパンツ 東洋リントフリー

    TriApex クリーンパンツ

    東洋リントフリー
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能制電性清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-30S 積水樹脂商事

    ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-30S

    積水樹脂商事
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    日当たり、風通し、設置スペースに合わせて形を変えて使えます。ご使用シーンに合わせて、屋内・屋外どちらでもお使いいただけます。重たい布団を持ち上げず、横方向から通して干せます。(両サイドのみ)
    材質本体/ステンレス、成形部品/ABS樹脂・PP樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)4ステン、グレー使用時寸法(cm)幅約144×奥行約120×高さ約123
  • ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル

    TAG
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接点構成DPDT長さ(mm)15奥行(mm)7.5コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • 18-10ロイヤルFCフライパン フジノス

    18-10ロイヤルFCフライパン

    フジノス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
    材質CLADEX
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル

    TAG
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)75径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
  • エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所

    エアチューブブラケット ストレートタイプ3

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
  • リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 首振りメカ式

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
    質量(kg)2.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • 3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ

    3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(50本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-30
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)15許容トルク(N・m)2942種類軸付タイプサイズ300シリーズ軽トルク高速用
  • クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンパンツ(男性用)[CL10000]

    東洋リントフリー
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
    用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造ホワイト
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • クリーンパンツ(女性用)[CL100000] 東洋リントフリー

    クリーンパンツ(女性用)[CL100000]

    東洋リントフリー
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷から6日以内出荷
    帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
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
"fd-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷