カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 作業服(3)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fd-300a」の検索結果

防塵パンツ 青 FD300A-02
東洋リントフリー¥4,898~税込¥5,388~1本(1枚)3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。色青使用環境クラス10000
有線式インターカム
PROTECH¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定![クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083544-211223-02.jpg)
クリーンパンツ(男性用)[CL10000]
東洋リントフリー¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から5日以内出荷帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造色ホワイト
クリーンパンツ
TriApex¥3,998税込¥4,3981着当日出荷用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。トラスコ品番203-4411材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)色ホワイトサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)68~110ISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~
堀内機械¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~
堀内機械¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~
堀内機械¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~
堀内機械¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~
堀内機械¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~
堀内機械¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~
堀内機械¥239,800~税込¥263,780~1個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~
堀内機械¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~
堀内機械¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~
堀内機械¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~
堀内機械¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~
堀内機械¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~
堀内機械¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5






![クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083544-211223-02.jpg)