カテゴリ

  • 自転車部品(16)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「fd-5800」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD-5800 トリツケBT/ザガネ SHIMANO(シマノ)

    FD-5800 トリツケBT/ザガネ

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • FD-6800 スキッドプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-6800 スキッドプレート

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • FD-R8000 インナースキットプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 インナースキットプレート

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • アジャストボルト(M4×13) & プレート SHIMANO(シマノ)

    アジャストボルト(M4×13) & プレート

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • RD-5800 Bジククミ SHIMANO(シマノ)

    RD-5800 Bジククミ

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,298税込5,828
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー RD-4700-GS

    SHIMANO(シマノ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
    仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)ブラケット直付プーリーGS
  • EDスキッドプレート ZETA RACING(ジータレーシング)

    EDスキッドプレート

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によるトラブルを防止。 強固なアルミニウム板を採用し、ジェネレーターケースやウォーターポンプなど広範囲でガード。 オイル交換用のドレンホールを設け、整備性にも優れる。表面にヘアライン加工を施す。
  • チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
    寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • EDスキッドプレート AXP RACING

    EDスキッドプレート

    AXP RACING(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。 2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。 大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。
  • FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
  • プーリーセット (スタンダート) 11スピード-GS用 for RD-5800-GS SHIMANO(シマノ)

    プーリーセット (スタンダート) 11スピード-GS用 for RD-5800-GS

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • XTREAM SKIDプレート AXP RACING

    XTREAM SKIDプレート

    AXP RACING
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    業界最厚となる樹脂製8mm厚のスキッドプレートを使用し、リンクガード一体構造とする。 曲げ部分の改良により、致命的なダメージを軽減し寿命を延ばす。 フレーム部分のカバーを広くし、ブレーキペダルをも保護する。
  • RD-5800 エンドADJボルト SHIMANO(シマノ)

    RD-5800 エンドADJボルト

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
  • プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593 SHIMANO(シマノ)

    プーリーセット (スタンダート) for RD-5800-SS/ M675/ M670/ M663/ M640/ M615/ M610/ M593

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • SL-RS700シフティングレバーR SHIMANO(シマノ)

    SL-RS700シフティングレバーR

    SHIMANO(シマノ)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    759税込835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。