カテゴリ

  • 自転車部品(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「fd-r7000」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7色シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 ケーブル固定BTユニット/アジャストBTユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R8000 サポートボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 サポートボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Y5ZS98050 FD-R9100 取付ボルト/座金 SHIMANO(シマノ)

    Y5ZS98050 FD-R9100 取付ボルト/座金

    SHIMANO(シマノ)
    ¥589税込¥648
    1個
    9日以内出荷
  • Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバー SHIMANO(シマノ)

    Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • FD-R8000 インナースキットプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 インナースキットプレート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
  • FD-5801 ケーブル固定ボルトユニット/アジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    FD-5801 ケーブル固定ボルトユニット/アジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
  • RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000ケーブル固定ボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    欠品中
  • RD-R8000 アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000 アウターアジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • RD-R7000アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000アウターアジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
  • ロックナットユニット SHIMANO(シマノ)

    ロックナットユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • 2ピースクランクセット FC-4700 SHIMANO(シマノ)

    2ピースクランクセット FC-4700

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    8日以内出荷
    「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
    仕様(適合リアスピード)10スピード
  • 直付式用 取付ボルト(M5×13.5mm)& 取付座金 SHIMANO(シマノ)

    直付式用 取付ボルト(M5×13.5mm)& 取付座金

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    STR7000SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR7000SET 1800 / 2100 600 / 600 / 300 ブラック。・素早く直感的なリア変速操作。内装シフティングユニットの設計を見直し。調整範囲の広いリーチアジャスト機構。インナーシフトケーブルへ簡単にアクセス。スクリュータイプリーチアジャスト 15 mm。・信頼性の高いパフォーマンスをレースのコンディションで確保。・FD-R7000との組み合わせで軽いフロントシフティングを実現
    長さ(mm)アウターケーシング:600 / 600 / 300色ブラック、アウターケーシング:ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800/2100
  • RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    7日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • RD-R7000テンション/ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000テンション/ガイドプーリーセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • FD-5800 トリツケBT/ザガネ SHIMANO(シマノ)

    FD-5800 トリツケBT/ザガネ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R9100 アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    RD-R9100 アウターアジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷