カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(17)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-u」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD-U4000-D 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U4000-D 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
  • FD-U8010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U8010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U8010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。フロントダブル 46-32Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U6010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U6010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U6000-E 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U6000-E 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
  • FD-U4000-M 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U4000-M 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U4010-L 2×9S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U4010-L 2×9S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。9スピード対応
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U4000-E 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U4000-E 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットEタイプ(BBプレートなし)
  • FD-U6000-M 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U6000-M 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U4000-L 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U4000-L 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U6000-D 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U6000-D 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
    タイプフロントプルブラケットダイレクトマウント
  • Y2K198010 FD-U4000 調整ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    Y2K198010 FD-U4000 調整ボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    ストローク調整ねじ(M4 x 13)およびプレート(FD-U4000用)
  • Y2JV9801T FD-U8010 取付ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y2JV9801T FD-U8010 取付ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    クランプボルト(M5 x 17.5) (FD-U8010 / FD-U6010用)
  • Y2JV98020 FD-U8010 バンドアダプター ユニット SHIMANO(シマノ)

    Y2JV98020 FD-U8010 バンドアダプター ユニット

    SHIMANO(シマノ)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    クランプバンドアダプターユニット(Mサイズ / 外径 31.8 mm)(FD-U8010 / FD-U6010用)
  • Y2JX9801T FD-U4010 取付ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y2JX9801T FD-U4010 取付ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    クランプボルト(M5 x 21.3) (FD-U4010用)
  • Y2JV9802T FD-U8010 ケーブル固定ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y2JV9802T FD-U8010 ケーブル固定ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル固定ボルト(M5 x 9.2)(FD-U8010/FD-U6010用)
  • Y2JY98010 FD-U6000 調整ボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    Y2JY98010 FD-U6000 調整ボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    ストローク調整ねじおよびプレート FD-U6000
  • Y2JV98030 FD-U8010 アジャストボルト & プレート SHIMANO(シマノ)

    Y2JV98030 FD-U8010 アジャストボルト & プレート

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    欠品中
    ストローク調整ねじ(M4 x 12.7)およびプレート(FD-U8010 / FD-U6010 / FD-U4010用)
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 額金具 パレット石膏クギダイヤ 25mm イワタ

    額金具 パレット石膏クギダイヤ 25mm

    イワタ
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • デミスターユニット 赤松電機製作所

    デミスターユニット

    赤松電機製作所
    67,900税込74,690
    1セット
    3日以内出荷
    ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
    適合機種FSM-15
  • ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M14t Gen 2 (14.0型/2240×1400/USB type-C/黒/スピーカー:なし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    コントラスト比1500:1解像度2240×1400入力端子USB type-Cスピーカーなし色(本体)アスペクト比16:10モニターサイズ14.0型パネル駆動方式IPS
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • 多岐管固定用クランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管固定用クランプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
    コード209580アズワン品番65-0571-37
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 熱湯水栓(壁付き) 横水栓 TOTO

    熱湯水栓(壁付き) 横水栓

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • 横水栓(飲料熱湯用) TOTO

    横水栓(飲料熱湯用)

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ロック付シリンダ CNA2 SMC

    ロック付シリンダ CNA2

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • TFDU4101-TT3 VISHAY

    TFDU4101-TT3

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TFDU4101-TR3 VISHAY

    TFDU4101-TR3

    VISHAY
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • 赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 1m Range, 表面実装 9.7 x 4.7 x 4mm VISHAY

    赤外線トランシーバ Vishay, 115.2kbit/s 1m Range, 表面実装 9.7 x 4.7 x 4mm

    VISHAY
    499,800税込549,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    最大伝送距離 = 1m。エミッターピーク波長 = 900nm。最大伝送速度 = 115.2kbit/s。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。パッケージタイプ = 超小型プロファイル。寸法 = 9.7 x 4.7 x 4mm。高さ = 4.7mm。長さ = 9.9mm。幅 = 4.2mm。TFDU4101 IrDAトランシーバモジュール. フォトPINダイオード、赤外線エミッタ(IRED)、低電力制御ICが組み込まれたトランシーバモジュールで、1つのパッケージで完全なフロントエンドソリューションを提供します。. 最大115.2 kbit/sのIrDA速度をサポート(SIR) 2.4 → 5.5 Vで動作 スプリット電源。トランスミッタとレシーバは、2つの電源で動作可能 低消費電力 電源シャットダウンモード 表面実装パッケージ。寸法: 9.7 x 4.7 x 4.0 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファションレンズ FL U-FD クリヤー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ファションレンズ FL U-FD クリヤー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合510558(2t標準)/510559(2tワイド)/501084(4t標準)/501083(4tワイド)セット内容左右各1枚材質樹脂クリアー適合車種510558(2t標準)/510559(2tワイド)/501084(4t標準)/501083(4tワイド)
  • WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 ビット・トレード・ワン

    WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
    仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食