カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 作業服(16)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-u」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U ボンマックス

    FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、ウエスト両脇ゴム入り、両腰斜めポケット、フロントワンタック、後ろ両側方玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
    種別チノパン混率(%)ポリエステル50、綿50生地ストレッチツイル
  • 作務衣(下衣) FP6702U ボンマックス

    作務衣(下衣) FP6702U

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    ウエストの紐でサイズを自由に調節できます。 快適な履き心地をサポートするウエストゴム。 伝票も入る大きめサイズのバックポケット。 裾まわりも紐で調節することが可能。
    仕様両脇シームポケット、ウエスト入り紐付き、後ろ右側アウトポケット、裾紐付き混率(%)ポリエステル100生地変形ヘリンボーン
  • プラグ(ND)W20FP-U BIGM(丸山製作所)

    プラグ(ND)W20FP-U

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
  • 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U ボンマックス

    裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U

    ボンマックス
    3,990税込4,389
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様パンツ裾上げ可能、脇ゴム入り、Dカン付きブラック混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番16
  • FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U ボンマックス

    FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U

    ボンマックス
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別チノジャージ材質ポリエステル75%、綿25%基本仕様両腰ポケット、ポケット口フライス使い、後アウトポケット左右、ウエストフライス仕様、平ゴム入り、ウエスト紐入り、ウエスト調節可能機能ストレッチ対応生地ストレッチツイル
  • FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス

    FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U

    ボンマックス
    3,890税込4,279
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ストレッチ、ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、脇ゴム入り、Dカン付き
    種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地ストレッチトロ
  • FACEMIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス

    FACEMIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U

    ボンマックス
    3,990税込4,389
    1本
    8日以内出荷
    仕様パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き種別パンツ/スラックスグレー混率(%)ポリエステル100生地トロピカル色番2裾上げ裾上げ可能
  • FACEMIX ユニセックスストレッチパンツ FP6708U ボンマックス

    FACEMIX ユニセックスストレッチパンツ FP6708U

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1本
    8日以内出荷
    仕様両腰斜めポケット・後ろ両側片玉縁ポケット・ベルトループ付き種別パンツ/スラックス混率(%)ポリエステル100股下(cm)91(フリー)機能ストレッチ生地カルゼ
  • FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U ボンマックス

    FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U

    ボンマックス
    3,990税込4,389
    1本
    8日以内出荷
    仕様パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き種別パンツ/スラックス混率(%)ポリエステル100生地ツイル特性スリムシルエット裾上げ裾上げ可能
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(75件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウ

    ノーパンク・ハートタイヤ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
    用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • プチプチ封筒 ジャストコーポレーション

    プチプチ封筒

    ジャストコーポレーション
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    商品発送時に便利な封筒型の緩衝材です。
    材質PEフタ寸法(mm)40
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン(5件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
  • エスタートレイ 長方形 三信化工

    エスタートレイ 長方形

    三信化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • エスタートレイスナック 三信化工

    エスタートレイスナック

    三信化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • キララフレンジ(ラメ入り) 雅

    キララフレンジ(ラメ入り)

    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    トラックの必需品! フロントガラス上部に付属の両面テープで取り付けて、簡単に内装をドレスアップできます! また、日差しのきつい日は日よけの役割もあるため、一石二鳥!(高さ:約130mm)
    長さ(mm)約2200
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FPU55型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
  • USBメモリ 更新ライセンス1年延長パック トレンドマイクロ版 ウイルス対策機能付き エレコム

    USBメモリ 更新ライセンス1年延長パック トレンドマイクロ版 ウイルス対策機能付き

    エレコム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    セキュリティ機能付USBメモリ「MF-PUVTxxGMシリーズ」、「MF-PUVTxxGAシリーズ」、「MF-TRU3xxGBKシリーズ」のウイルスパターンファイル更新ライセンス期間1年延長パック。
    仕様【HW保証延長期間】無し対応製品ウイルス対策USBメモリ MF-PUVTシリーズ、MF-TRU3シリーズ および、セキュリティ対策用ポータブルハードディスク ELP-S3シリーズ備考※MF-TRU3シリーズは複数ライセンスには対応しません。必要な本数分、MF-PUVT1Lをご注文くださいますようお願いいたします。保証期間【ライセンス延長期間】1年ライセンス数1ライセンス
  • 自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス ダイケン

    自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス

    ダイケン
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    用途転倒防止柵トラスコ品番127-5407材質ステンレス質量(kg)13.9パイプ径(Φmm)60.5外寸(幅W×高さH)(mm)1500×600
  • 一般プラグ ナットタイプ(カシメ無し) DENSO(デンソー)

    一般プラグ ナットタイプ(カシメ無し)

    DENSO(デンソー)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • スーパーグリップG3 パイロット

    スーパーグリップG3

    パイロット
    299税込329
    1本
    当日出荷
    しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)10.7インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青)インク油性染料インキ色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • 活性炭フィルター アズワン

    活性炭フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

    フジキン
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般プラグ DENSO(デンソー)

    一般プラグ

    DENSO(デンソー)(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    3日以内出荷
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ シャープ

    空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ

    シャープ
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。
    質量(kg)7.2ホワイトセンサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)9(8畳)モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
  • 冷却プレート付きハンディファン マリンテック

    冷却プレート付きハンディファン

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    高性能ターボファン搭載!。強力な送風性能で暑い環境下でも快適な使用感を提供。シーンに応じた100段階の風量調整機能付き。最大12時間の長時間の連続使用可能。体感温度-25℃!瞬間冷却プレート搭載。冷却モード搭載!プレートを肌に当てるだけで瞬間クールダウン(冷却モード時:最大風量60)。持ち運びに便利なコンパクト設計。USB Type-C充電式。4WAY使用可能(手持ち/首掛け/卓上/吊り下げ)。ヘッドは135°角度調整可能。バッテリー残量/風量段階/冷却モードを表示するLEDディスプレイ搭載。ネックストラップ付き
    用途船舶・ボート・自動車・通勤・アウトドア・スポーツ観戦などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル・ネックストラップ性能【静音】25dB材質(本体)ABS/PC/SUS/PCBA質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×58.5×173風速(m/s)約2(最大)連続使用時間最大12時間充電時間約3時間風量調整25/50/75/100(ボタン短押し時)、1~100段階(ボタン長押し時)バッテリー容量(mAh)3600入力電圧5V/2.0A
  • Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
    種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
  • TFP防錆 詰替え用 TRUSCO

    TFP防錆 詰替え用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
    仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    51税込56
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス

    超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし

    アウス
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
    仕様ビスナシ寸法H1(mm)27
  • XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
  • RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋ほか
    当日出荷
    カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
    用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45