カテゴリ

  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「fd01-32-457」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ ホース (FD) MAZDA(マツダ)クリップ ホース (FD)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
欠品中
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2