カテゴリ
- カー用品(11)
- スポーツサスペンション/剛性バー(3)
- オフィス家具(123)
- 制御機器(101)
- 研磨材(86)
- ポンプ・送風機・電熱機器(84)
- 自転車部品(42)
- 自動車補修部品(35)
- 切削工具(33)
- パソコン/周辺機器(29)
- メカニカル部品(25)
- 医療(24)
- 建築金物(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 測定用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 作業工具(13)
- 物流用品(11)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 事務用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RG(レーシングギア)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(118)
- ミニター(85)
- 工進(80)
- omron(オムロン)(46)
- SHIMANO(シマノ)(41)
- 松吉医科器械(22)
- エスコ(16)
- 三洋工具(14)
- NACHI(不二越)(12)
- TRUSCO(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- アトムリビンテック(9)
- イスカル(8)
- オザック精工(8)
- KTC(8)
- ParkerTAIYO(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fd2」の検索結果

ドキュメントファイルのびーる2
テージー(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1冊当日出荷ボリュームに応じて幅を調整できる、自立・開放型ポケットファイルです。アコーディオンタイプ。サイズA4グリーン購入法適合
回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号
シヤチハタ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。文字サイズ2号文字種別欧文日付寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66印面サイズ(mm)36×6.5
安全靴 編上靴 FD22
シモン(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から6日以内出荷履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。色ブラック足幅3E種別中編上靴形状ミドルカット種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
割柄ドライバ貫通タイプ
KTC(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
紙皿エコバンブーフードパック
HEIKO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)当日出荷100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。材質竹繊維仕様未晒
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
ドライブレコーダー
DENSO(デンソー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
水本機械製作所¥259税込¥2851個当日出荷車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3358質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
マイペン(ウッドバーニング用)
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。用途革製品や木製品の装飾、文字入れに全長(mm)95消費電力(W)7.5トラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
紙皿エコバンブーフードパック
HEIKO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20枚)当日出荷から4日以内出荷100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 仕切りがあるため色々なお料理を一度に盛っても、味が混ざることもなくホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。材質竹繊維仕様未晒
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
FDセーフティーロープスイッチ
Pizzato¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0413質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3
ミニター¥4,898税込¥5,3881本当日出荷外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0455質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
防寒インナー長袖上着
東洋リントフリー¥9,798税込¥10,7781着当日出荷から5日以内出荷クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ色グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8
ミニター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷軸径(Φmm)3トラスコ品番499-4019全長(mm)65質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)15
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0457質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
フィレドンエアフィルター
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781パック(10枚)当日出荷から13日以内出荷再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3
ミニター¥8,898税込¥9,7881本当日出荷軸径(Φmm)6トラスコ品番499-4043全長(mm)87質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ8
ミニター¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3951全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)40
...