オートドレントラップ FD

オートドレントラップ FD - オリオン機械

ドレンをエアーロスなく排出します。

用途
エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
接続口径
Rc1/2
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603915FD6-G3668-872280201802-60
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604895FD2-G4694-339463176632~60
¥19,600
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606907FD6-G4694-339280201802~60
¥24,600
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする