カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- バイク純正部品(223)
- 制御機器(85)
- 建築金物(69)
- 自動車純正部品(55)
- メカニカル部品(44)
- 自動車補修部品(33)
- 切削工具(31)
- 医療(26)
- カー用品(26)
- 保管用品(25)
- 測定用品(24)
- 研磨材(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 作業工具(23)
- オフィス家具(22)
- 作業服(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 物流用品(15)
- 事務用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(11)
- 防犯用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 自転車部品(9)
- 機構部品(6)
- 安全標識(6)
- 完成車(6)
- 家電(6)
- 厨房用品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(586)
- ホンダ(220)
- MAZDA(マツダ)(51)
- エスコ(36)
- 東洋リントフリー(30)
- アトムリビンテック(25)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(22)
- ムラテックKDS(20)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 三洋工具(14)
- 松吉医科器械(14)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- オザック精工(12)
- omron(オムロン)(12)
- Vivotek(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ミニター(11)
- オーツカ光学(9)
- RS PRO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd3」の検索結果

RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様検出範囲 = 150 mm、500 mm、2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出範囲 = 700 →→ 1200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様検出範囲 = 280 mm、300 mm、500 mm、800 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。寸法(mm)38.3×28.5×97.6文字種別欧文日付文字サイズ3号印面サイズ(mm)26.5×4.5
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、90 mm、240 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
外付けフロッピーディスクドライブ
Hanx¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)文字種別欧文日付書体ゴシック体
アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車
石川製作所(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
強力金型クリーナー FD-3
ファインケミカルジャパン¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
...