カテゴリ

  • バイク純正部品(161)
  • 制御機器(58)
  • 保管用品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 自動車純正部品(28)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 研磨材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 作業服(11)
  • 家電(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fd30」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 FD30 部品

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷
    引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
  • ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ 長野計器

    ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ

    長野計器
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
    仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
  • FT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30 フジテックス

    FT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30

    フジテックス
    11,980税込13,178
    1箱(2本)
    3日以内出荷
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
    材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD

    EBM(江部松商事)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
  • 超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG

    超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル

    TAG
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 筆ペン 軟筆<極細> 1本入 ゼブラ

    筆ペン 軟筆<極細> 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 筆ペン 硬筆 1本入 ゼブラ

    筆ペン 硬筆 1本入

    ゼブラ
    279税込307
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体線の太さ硬筆RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
  • ファイバーブラシ ショート ミニター

    ファイバーブラシ ショート

    ミニター
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
    仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
  • マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • 配膳車 30膳用 ナビス(アズワン)

    配膳車 30膳用

    ナビス(アズワン)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。 棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具)アズワン品番8-697-01
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆ペン 軟筆 1本入 ゼブラ

    筆ペン 軟筆 1本入

    ゼブラ
    249税込274
    1本
    翌々日出荷
    商品タイプ本体線の太さ細字RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
  • Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら)

    Fブロック 30mm 固定式

    AIOULE(ふじわら)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
    用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • 防寒インナーパンツ 東洋リントフリー

    防寒インナーパンツ

    東洋リントフリー
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
    用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
  • 18-10ロイヤル フライパン フジノス

    18-10ロイヤル フライパン

    フジノス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    材質CLADEX
  • TriApex クリーンパンツ 東洋リントフリー

    TriApex クリーンパンツ

    東洋リントフリー
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能制電性清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フード翔峰30 シルバーホワイト フクビ化学

    フード翔峰30 シルバーホワイト

    フクビ化学
    4,598税込5,058
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質ASAシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240開口面積(cm2)378
  • ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-30S 積水樹脂商事

    ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-30S

    積水樹脂商事
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    日当たり、風通し、設置スペースに合わせて形を変えて使えます。ご使用シーンに合わせて、屋内・屋外どちらでもお使いいただけます。重たい布団を持ち上げず、横方向から通して干せます。(両サイドのみ)
    材質本体/ステンレス、成形部品/ABS樹脂・PP樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)4ステン、グレー使用時寸法(cm)幅約144×奥行約120×高さ約123
  • Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタルスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル

    TAG
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接点構成DPDT長さ(mm)15奥行(mm)7.5コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • 18-10ロイヤルFCフライパン フジノス

    18-10ロイヤルFCフライパン

    フジノス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
    材質CLADEX
  • メカナット INAX(LIXIL)

    メカナット

    INAX(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ボルト:鉄/ユニクロメッキ寸法(mm)M6×65
  • 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ

    2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

    エスコ
    117,800税込129,580
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル

    TAG
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)75径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
...
スガツネ fd30特集