カテゴリ
- 建築金物(20)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
「fd30ex」の検索結果

AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
ランプ印 FD30 部品
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
キャッチ付ストッパー
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
後付けソフトクローズ FC-125セット
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
引戸用ソフトクローズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
引戸用ストッパー
BIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。付属品ビス材質鉄
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
引戸ストッパー
アトムリビンテック¥899税込¥9891個当日出荷収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。材質/仕上ABS、PA6仕上黒推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13