カテゴリ

  • バイク純正部品(157)
  • 保管用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 作業服(9)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「fd30」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 FD30 部品LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ 長野計器ダンプナ G3/8×G3/8B SUS FD30-333シリーズ長野計器
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4308-84
FT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30 フジテックスFT厚手マット紙(N) 1118*30 FD30フジテックス
11,980税込13,178
1箱(2本)
3日以内出荷
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FDEBM(江部松商事)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブルTAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
筆ペン 硬筆 1本入 ゼブラ筆ペン 硬筆 1本入ゼブラ
279税込307
1本
当日出荷
商品タイプ本体線の太さ硬筆RoHS指令(10物質対応)対応
筆ペン 軟筆<極細> 1本入 ゼブラ筆ペン 軟筆<極細> 1本入ゼブラ
279税込307
1本
当日出荷
商品タイプ本体線の太さ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ファイバーブラシ ミニターファイバーブラシミニター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ファイバーブラシ ショート ミニターファイバーブラシ ショートミニター
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
配膳車 30膳用 ナビス(アズワン)配膳車 30膳用ナビス(アズワン)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。 棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具)アズワン品番8-697-01
リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマリビング扇風機 フルリモコン式アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
シャワーフック INAX(LIXIL)シャワーフックINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様シャワーフック適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651取付ピッチ(mm)20
筆ペン 軟筆 1本入 ゼブラ筆ペン 軟筆 1本入ゼブラ
249税込274
1本
翌々日出荷
商品タイプ本体線の太さ細字RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら)Fブロック 30mm 固定式AIOULE(ふじわら)
779税込857
1個
4日以内出荷
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
防寒インナーパンツ 東洋リントフリー防寒インナーパンツ東洋リントフリー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。 上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用グレー混率(%)ポリエステル100(表地)生地性能帯電防止・防寒
アトムズカップリング FDタイプ アトムズアトムズカップリング FDタイプアトムズ
88,980税込97,878
1個
当日出荷から47日以内出荷
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
18-10ロイヤル フライパン フジノス18-10ロイヤル フライパンフジノス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
IH対応
材質CLADEX
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(1件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(カドミレス)
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TriApex クリーンパンツ 東洋リントフリーTriApex クリーンパンツ東洋リントフリー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。 導電糸入りの制電性を有する製品。 女性用。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)生地性能制電性清浄度ISO CLASS 7~(FED/STD クラス 10000~)(目安)タイプ女性用混率(%)ポリエステル100
フード翔峰30 シルバーホワイト フクビ化学フード翔峰30 シルバーホワイトフクビ化学
4,598税込5,058
1個ほか
3日以内出荷
材質ASAシルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×240開口面積(cm2)378
ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)ミニフロートスイッチ東和制電工業(TOWA)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)Fine デジタルスターラーTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形材質プレート:ステンレス本体寸法(mm)176×170×H57本体質量(kg)約1表示デジタル表示電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1750撹拌容量(mL)100~1000(3000)
ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル TAGソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブルTAG
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
径(Φmm)3刃径(Φmm)3
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
接点構成DPDT長さ(mm)15奥行(mm)7.5コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
18-10ロイヤルFCフライパン フジノス18-10ロイヤルFCフライパンフジノス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質CLADEX
メカナット INAX(LIXIL)メカナットINAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質ボルト:鉄/ユニクロメッキ寸法(mm)M6×65
2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式エスコ
117,800税込129,580
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
キャッチ AFD-3000 アトムリビンテックキャッチ AFD-3000アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
エアチューブブラケット ストレートタイプ3 岩田製作所エアチューブブラケット ストレートタイプ3岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スガツネ fd30特集