カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自動車純正部品(1)

「fd300a-01」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンパンツ(男性用)[CL10000]

    東洋リントフリー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
    用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造色ホワイト
  • クリーンパンツ 東洋リントフリー

    クリーンパンツ

    東洋リントフリー
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)ウエスト(cm)80~122
  • クリーンパンツ TriApex

    クリーンパンツ

    TriApex
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    当日出荷
    用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。トラスコ品番203-4411材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)色ホワイトサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)68~110ISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション(L) リヤー シート (1A) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) リヤー シート (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~

    堀内機械
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~

    堀内機械
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~

    堀内機械
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~

    堀内機械
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~

    堀内機械
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~

    堀内機械
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~

    堀内機械
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~

    堀内機械
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~

    堀内機械
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~

    堀内機械
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~

    堀内機械
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~

    堀内機械
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~

    堀内機械
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21