カテゴリ
- バイク純正部品(75)
- オフィス家具(48)
- パソコン/周辺機器(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 制御機器(16)
- 測定用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 機構部品(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki(75)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- メディアカバーマーケット(32)
- TOPLAND(17)
- EIZO(13)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(12)
- RS PRO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- タカトテクニカ(4)
- 旭精工(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- パイロット(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- NAKANO(3)
- DiodesZetex(3)
- SMC(2)
- 工進(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fdf」の検索結果

19インチラックマウント金具(FDF1907W用)
EIZO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷FDF1907Wを19インチラックに取付けるためのラックマウント金具。組立不要で、ドライバー1本で簡単にラックへの取付けが可能。
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷から3日以内出荷フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節可
39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST
EIZO¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントコントラスト比800:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-BVESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)
EIZO¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)
EIZO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から8日以内出荷静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT
EIZO¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル仕様同時タッチ点数:2質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送角度調整範囲チルト:上30°コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)応答速度25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7Mohsスピーカー1.0W+1.0Wタッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型(54.7cm)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節可
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO FDF2331W-IPBK 23インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO FDF2331W-IPBK取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム EIZO FDF2331W-IPBK 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO FDF2331W-IPBK取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF1907W 18.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF1907W取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ18.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF1683WT シリーズ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF1683WT シリーズ取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2731W-IP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2731W-IP取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ
EIZO¥149,800税込¥164,7801台13日以内出荷HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9206-07アスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ
EIZO¥149,800税込¥164,7801台13日以内出荷投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用。10点マルチタッチに対応。表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」。入力信号にHDMIを搭載
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ
EIZO¥149,800税込¥164,7801台13日以内出荷投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用。10点マルチタッチに対応。表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」。入力信号にHDMIを搭載表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリントコントラスト比5000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-3407-16アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF1983WT 18.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF1983WT取付方式シリコン吸着対応インチサイズ18.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF1983WT 18.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF1983WT取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ18.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF1907W 18.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF1907W取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ18.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF1683WT シリーズ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF1683WT シリーズ取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2712W-IPBK 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2712W-IPBK取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-FGY 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-FGY取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-LBK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-LBK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ
EIZO¥149,800税込¥164,7801台13日以内出荷HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアズワン品番65-9206-06アスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2731W-IP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2731W-IP取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-TBK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-TBK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-TGY 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-TGY取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2712W-IPBK 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2712W-IPBK取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-LGY 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-LGY取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-FBK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-FBK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLBK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶保護フィルム EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO DuraVision FDF2182WT-ASLGY取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間