カテゴリ

  • 家電(19)
    • コイン電池(2)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
    • 充電式電池(8)
    • アルカリ乾電池(単4形)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • 懐中電灯・ライト(1)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「fdk」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3形アルカリ乾電池 FDK

    単3形アルカリ乾電池

    FDK(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。
    寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
  • 単4形アルカリ乾電池 FDK

    単4形アルカリ乾電池

    FDK(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルカリ乾電池 単4形10本パック。使用推奨期限5年。日本製。
    寸法(mm)Φ10.5×44.5質量(g)(1個)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
  • ニッケル水素充電池 単4形 FDK

    ニッケル水素充電池 単4形

    FDK(5件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
    タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
  • 急速充電器 FDK

    急速充電器

    FDK(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6039質量(g)100幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)充電可能本数4
  • ニッケル水素充電池 単3形 FDK

    ニッケル水素充電池 単3形

    FDK(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4本)
    当日出荷
    乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
    タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.1900
  • ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ FDK

    ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ

    FDK(3件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
    タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
  • リチウムコイン電池 FDK

    リチウムコイン電池

    FDK(2件のレビュー)
    ¥248~税込¥273~
    1個ほか
    当日出荷
    公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • アルカリボタン電池 FDK

    アルカリボタン電池

    FDK(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    公称電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形

    FDK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8タイプ単5形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • アルカリボタン電池FS FDK

    アルカリボタン電池FS

    FDK(20件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    公称電圧(V)1.5
  • 酸化銀電池 FDK

    酸化銀電池

    FDK(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • マンガン乾電池 黒 単4形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単4形

    FDK(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(4個)
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • マンガン乾電池 黒 単3形 FDK

    マンガン乾電池 黒 単3形

    FDK(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • 急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)

    FDK(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • ニッケル水素充電池 スタンダード充電器 FDK

    ニッケル水素充電池 スタンダード充電器

    FDK(1件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
    用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9283材質ABS製幅(mm)69色白高さ(mm)131質量(g)124奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間約6時間充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
  • ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット FDK

    ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット

    FDK(1件のレビュー)
    ¥3,688税込¥4,057
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
    用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器付属品(電池)単3×4本仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69色白高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900
  • アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

    FDK(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • ニッケル水素充電池 FDK

    ニッケル水素充電池

    FDK(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(2本)
    当日出荷
    旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
    用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器トラスコ品番492-4525タイプ単3電圧(V)1.2標準容量(mAh)min:1900、電池:1900充電可能回数約2100回RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)2
  • LEDアルミ二ライトFLAー3230F FDK

    LEDアルミ二ライトFLAー3230F

    FDK(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
    トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(54件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホン

    ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

    アイホン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120色チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • デスクファン TOPLAND

    デスクファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1台
    当日出荷
    コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7m色ブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
  • ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル AFF WARE

    ドキュメントスタンド ジャバラファイル アコーディオンファイル A4 13ポケット オフホワイト ファイル

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥998税込¥1,098
    1個
    5日以内出荷
    最大2,000枚の書類を分類して一括整理。13ポケット+インデックス付きで探したい資料がすぐ見つかる。広がる蛇腹構造で、オフィスや家庭でもスマートに収納できます。
    用途書類のファイリングに仕様12仕切、13ポケット材質プラスチック色オフホワイトサイズA4
  • 壁付ブラケット ファイン ハイロジック

    壁付ブラケット ファイン

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂形状L受仕上アクリル焼付塗装適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    ¥5,275~税込¥5,803~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&H

    L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF

    M&H(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
  • L・ビーム(電球型LED) L704DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L704DF

    M&H(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    口金12vT10WB
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート