「fdk246」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ能美防災(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2種(露出型)ニッタン(NITTAN)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24表示灯【作動】赤色LED使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
光電式スポット型感知器(蓄積型) Panasonic(パナソニック)光電式スポット型感知器(蓄積型)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037グレー質量(g)84使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA使用電圧範囲(V)DC15~30
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ能美防災
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~6号
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災
2,398税込2,638
1台
欠品中
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器3種(露出型)ニッタン(NITTAN)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~17号定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ能美防災
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~5号
光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類定温式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号感知方式熱式(定温式・65℃相当)
煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当能美防災
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電2種/無線連動型親器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)光電2種/無線連動型親器・火災区域特定Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10