カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- OSRAM(オスラム)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ダイヤトレンド(3)
- TKG(2)
- エコデバイス(2)
- 光商事(2)
- ブライトライト(2)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 城東テクノ(1)
- エコリカ(1)
- KSフィルター(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- パラデック(1)
エコロジープロダクト
「fdl 18」の検索結果

LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色
エコデバイス¥3,998税込¥4,3981本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 3波長
ブライトライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
FDL代替LEDランプ
光商事¥5,298税込¥5,8281個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ
東京メタル¥5,098税込¥5,6081台6日以内出荷コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色
エコデバイス¥3,998税込¥4,3981本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
FDL代替LED電球 7.5W
エコ・トラスト・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品
城東テクノ¥49,980税込¥54,9781ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6エコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
銅 無地コーヒーポット
TKG¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。容量(mL)1500全幅(mm)250直径×高さ(mm)125×220TKG品番9-0902-1501TKG品番(2017)6-0809-1701
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
フィーノ コーヒードリップポット 1.2L
TKG¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷IH対応容量(L)1.2材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂寸法(mm)幅295×高さ190×底径145TKG品番9-0901-0301TKG品番(2017)6-0810-0301
SC DL145G11 8024P 32G 2SFF DISKLESS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象/同梱電源コード適合
フューエルエレメント(産業機械用)
UNION(ユニオン産業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷参考品番23303-36760-71、V0621-5192-1型式8FD15、8FDL18、6SD7、6SD10,U55-6E、KX57-6EメーカートヨタL&F、クボタ代表車種フォークリフト、ジョブサン、ミニショベル、パワーショベル
ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ
パラデック¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷スタンド、壁掛け、さらにハンドミラーにもなる便利な3WAYミラーです。このミラーがあればお化粧もヘアーチェックも完璧です。スタンド用の脚が180度回転してハンドミラーになります。押し花風の花々が散りばめられていて、お部屋の雰囲気を華やかにしてくれます。材質2mm厚ミラー、PS、ABS寸法(cm)約 幅15×奥行2.5×高さ20アズワン品番54-1474-30
DL365 Gen11 8SFF DP/ODD有効化キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷DL365 Gen11 8SFF DP/ODD有効化キット。
DL3X0 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷DL3X0 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット。
DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷DVD ドライブを搭載する場合に 1 つ必要。DL325 Gen11 8SFF DP/USB/ODD有効化キット。
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷から16日以内出荷両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
ダイヤトレンド¥14,980税込¥16,4781本24日以内出荷2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル