カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「fdl led」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
    電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×114質量(g)100調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)6エコロジー商品省エネ
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
    電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×142質量(g)117調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)10エコロジー商品省エネ
  • コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ

    コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

    エコリカ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FDL代替LED電球 9.5W エコ・トラスト・ジャパン

    FDL代替LED電球 9.5W

    エコ・トラスト・ジャパン
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
    電球の種類LED口金GX10q配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×132質量(g)108調光の可否非対応対応密閉器具対応消費電力(W)8エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタル

    LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ

    東京メタル
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FDL代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパン

    FDL代替LED電球 7.5W

    エコ・トラスト・ジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)7.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED リニューアルベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
    仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • 和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    和風LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    和の空間に調和するダウンライト。
    取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    32日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.4取付天井面取付専用タイプライト:ウォールウォッシャタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)55電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
    用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)7.4入力電圧(V)100~242明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • ハンディランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
    材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
  • 13.3V型フルHDフリップダウンモニター carrozzeria

    13.3V型フルHDフリップダウンモニター

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    モニターが開いているときはもちろん、モニターを閉じた状態でも映像を視聴することができる「エニタイムビジョン」を搭載。前席シートを倒した状態でもゆったり映像を楽しむことができます。 映像だけでなく、青空/星空/オーロラの3種類の動画が表示できる「ムードピクチャー」をプリセット。サンルーフのような演出で車室内を特別な空間に彩ります。 開閉方法とモニター設置面をこれまでとは逆に設計した「バックフリップ」機構を新開発。モニターと後席との距離が近づくことでより迫力を増した映像を楽しめます。また、画面サイズが大きくなることによる後方の視界の妨げを軽減するのはもちろん、バックミラーへの映り込みも大画面化の影響を感じさせないように設計。ドライバーがストレスを感じない取付を実現します。 ハーフミラー仕様のブルーLEDイルミネーションを搭載。昼と夜で見え方が異なるデザインで高級感あふれる美しさを演出します。 点灯部のデザインにもこだわったホワイトLEDルームランプを搭載。高品位なライトが夜間での乗り降りにも安心をもたらします。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、幅広いミニバン車種に美しくスマートに取付けることが可能。アルファード/ヴェルファイアに関しては専用開発した取付キット「KK-Y301FDL」を使うことで13.3V型大画面でも車室内に美しく取付けることができます。
    仕様マイナスアース方式付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)222.9使用温度範囲(℃)‐10~+60使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)本体質量(kg)約2.4光源LED角度調整範囲0°~125°(無段階)液晶パネル画面サイズ:13.3V 型フルHD(有効表示エリア:横293.76mm×縦165.24mm)、表示方式:透過型FFS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:横1920×縦1080最大消費電流(A)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×37.8×242.5(突起部含まず)入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p)
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
    用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵