カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「fdr-80」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
アルテグラ FD-R8000 直付 2×11段 フロントディレイラー SHIMANO(シマノ)アルテグラ FD-R8000 直付 2×11段 フロントディレイラーSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
アルテグラ FD-R8000 バンドタイプΦ34.9mm 2×11段 フロントディレイラー SHIMANO(シマノ)アルテグラ FD-R8000 バンドタイプΦ34.9mm 2×11段 フロントディレイラーSHIMANO(シマノ)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
シマノ FD-R8000 バンドタイプΦ34.9mm 2×11S フロントディレイラー
FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均132シリーズULTEGRA R8050 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションエンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
4日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11SSHIMANO(シマノ)
7,298税込8,028
1本
9日以内出荷
クランプバンドタイプ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8シリーズカラー質量(g)平均106シリーズULTEGRA R8000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード