カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「fds-01」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易ドラフト FDS-1 卓上型 TGK(東京硝子器械)

    簡易ドラフト FDS-1 卓上型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
    TGK品番405-25-30-01外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
  • フロントフォークオイルシール SUZUKI NTB

    フロントフォークオイルシール SUZUKI

    NTB
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    メーカースズキ(SUZUKI)適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
  • 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢

    電気工事士試験キット ver.02

    フジ矢
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
    用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
  • 簡易ドラフトFDS-1 新光化成

    簡易ドラフトFDS-1

    新光化成
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    32日以内出荷
    小型で軽量な卓上型のドラフトです。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
  • ホームEX アルミフレームデッキ用 タカショー

    ホームEX アルミフレームデッキ用

    タカショー
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    ホームEXアルミフレームデッキ用ステップ用の替え床板です。
    材質天然木・水性塗料幅(mm)900
  • ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業

    ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    規格1ヶ用(超浅形・浅形)
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    セット内容FOK-04(92049-1609)、FDS-01(92093-1571)、SR-FF09(92033-1047)、BWK-02(44045-057)適合車種250TR BJ250F
  • フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ24

    アリート(ariete)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.110。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番[DERBI:00D00220471/00D003102470]ご注文前に必ず純正品番をご確認ください。タイプ:KCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ24 [24x32x7/7.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:32。内径:24。フォーク径:Φ44mm。高さ:7/7.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DERBI FDS 1ST /VARIANT等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ24 [24×32×7/7.5]高さ(mm)7/7.5タイプKCY径(Φmm)フォーク:44外径(mm)32内径(mm)24
  • FDドリル タンガロイ

    FDドリル

    タンガロイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    材質G1F
  • ドライスーツ 釣り用 フード付き 透湿防水生地 ブルーストーム(Bluestorm)

    ドライスーツ 釣り用 フード付き 透湿防水生地

    ブルーストーム(Bluestorm)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    フィッシング用ハイエンドドライスーツ。高階救命器具としては20年ドライスーツを製造販売しており、OEMに関しては国内では多岐に渡る。メーカープロダクトを生産しています。そのノウハウを活かしたフィッシング専用のドライスーツを完成させました。 上半身は3層 下半身は4層の透湿防水生地を採用しました。 生地はタスランでしなやかでありながらも密度の濃いい表地で汚れに強く耐久性の高い生地を採用しました。下半身は更にコーデュラ500D2重補強を行い更に強度を上げています。上半身は3層ではありながらも耐水圧の高い透湿防水生地を選んでおり、しなやかでありながらも機動性に優れています。フードは収納式で強い雨風をしのぎながら不要な時は丸めて収納も可能。ソックスはラテックスタイプのソックスを採用し、しなやかで履き心地が良く、シューズを選びません。腕、首部分にはラテックスガスケットを採用しているので高い防水性を発揮します。 ・YKKファスナーアクアシール メイン&用足しも完備。・コーデュラ補強下半身2重500D 上半身300D補強(腕部分)。・収納可能フード装備。・らっテックスガスケット(首、手首)。・ラテックスソックス。・ウェストベルトズレ落ち防止(FIDLOCK製バックルによって着脱の容易にしています)。・内部ショルダーベルト付き(フィット感を高める内部ショルダーベルト付き)。・足首調整面ファスナー付き。・ダブルガスケット仕様(手首、首、排水の水抜きあり)。更に外側は水の侵入を系元するためのネオプレンガスケットも装備。 2重にすることでふとした波しぶきや水圧から水の侵入を防ぎます。斜めファスナーは着脱を意識したYKKアクアシール。用足しのファスナーも装備しています。
    材質ナイロン色オフショアブルー
  • 電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
  • 電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-22
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7322-50
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351アズワン品番65-7303-75
  • 電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450アズワン品番65-7345-95
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • ドリル 超硬S FDS タンガロイ

    ドリル 超硬S FDS

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    8日以内出荷
    材質G1F
  • 無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV) 協立エアテック

    無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)

    協立エアテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    15日以内出荷
    ヒーターによる外枠部の結露防止機能 拡散範囲及び到達距離の調整が自在 気流方向可変 有効開口率80% フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能
    用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等仕様羽根可動型・ヒーター仕様材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板1.0tフレーム:黒色鋼板1.0tFDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能