カテゴリ

  • 日用品(150)
  • 自動車補修部品(42)
  • 防災用品(31)
  • 制御機器(28)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 安全標識(13)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(11)
  • 自転車部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「fe-b」の検索結果

408件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)

    折れ戸用センターヒンジFEーB

    ACE(エース)(35件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス コクヨ

    ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。 段ボール
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(真剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
  • 手提げ紙袋 茶無地 丸紐 HEIKO

    手提げ紙袋 茶無地 丸紐

    HEIKO
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(50枚)
    当日出荷
    34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
    材質未晒120g/m2幅(mm)410寸法(mm)410×220×390高さ(mm)390色(柄)未晒無地マチ(mm)220メーカー商品コード003292001
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
  • 手提げ紙袋 白無地 丸紐 HEIKO

    手提げ紙袋 白無地 丸紐

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(50枚)
    当日出荷
    34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
    材質晒120g/m2幅(mm)410寸法(mm)410×220×390高さ(mm)390色(柄)晒白無地マチ(mm)220メーカー商品コード003292000
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用フロントカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントカバー。セフメット専用フロントカバー。カラーバリエーション8種類。※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16メーカー従来品番34-2
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • A4ジャスフォルダー コクヨ

    A4ジャスフォルダー

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1冊
    当日出荷
    A4の書類がむだなく収容できるコンパクト設計で、書類を挟み込んでも、見出しが隠れることなく検索しやすくなっています。
    サイズA4エコマーク認定認定外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)224山高さ(mm)10グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • ソフトバケット 消火用 TRUSCO

    ソフトバケット 消火用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
    トラスコ品番432-9619色レッド材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)質量(g)670容量(L)14使用温度範囲-30~70℃材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)寸法(外径×高さ)(mm)320×275
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。適合消火器:A1534トラスコ品番701-3607材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250色ブラック高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • JIS型標準バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型標準バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状溝入れ突切り用幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)19JIS規格43型メーカー従来品番43-2
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
    仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610種類ボックス型奥行(mm)175仕上ヘアライン
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16メーカー従来品番35-2
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
    適合10型材質スチール幅(mm)230高さ(mm)260種類スタンド型奥行(mm)216仕上焼付塗装
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    5日以内出荷
    形状左勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格42型メーカー従来品番42-2
  • 消火器BASE ヤマトプロテック

    消火器BASE

    ヤマトプロテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム色受台:黒/化粧パネル:半透明
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • 3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ 3M

    3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ

    3M
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット全長 = 18.4mm併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
  • 血液型札(B-1) 日本医理器材

    血液型札(B-1)

    日本医理器材
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)80×150
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814質量(kg)7.6コンセント個数4定格電流(A)単相200電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 精密セラミックファイバーブラシ エンド(青) ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックファイバーブラシ エンド(青)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    3日以内出荷
    最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#800相当全長(mm)120色青軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.8
  • 電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応

    YAMAZEN(山善)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
    用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
  • スチール製 消火器ボックス(全埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スチール製 消火器ボックス(全埋込型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
    仕様扉タイプ材質スチール(鋼製)色ホワイトタイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)636寸法D(mm)165寸法W(mm)270対応【消火器】10型
  • 丸小鉢(陽楽) スリーライン

    丸小鉢(陽楽)

    スリーライン
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 丸小鉢(遊星) スリーライン

    丸小鉢(遊星)

    スリーライン
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 消火器ボックス(全埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス(全埋込型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。
    用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス色本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    適合10型