カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 日用品(46)
  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(7)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fe5p」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子スタータ HotaluX(ホタルクス)

    電子スタータ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
    種類点灯管動作回数60000以上
  • 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管 フック包装商品

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子点灯管(フック包装) Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管(フック包装)

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    P形口金
    仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6エコロジー商品長寿命
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • ひかりデイリー キョーリン

    ひかりデイリー

    キョーリン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(4kg)
    6日以内出荷
    錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400管径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1セット(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ひかり キョーリン

    ひかり

    キョーリン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個(400g)ほか
    6日以内出荷
    良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法-
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ひかり色揚中粒 キョーリン

    ひかり色揚中粒

    キョーリン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1.2kg)
    6日以内出荷
    栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
  • ゴールドプロス 50g HIKARI

    ゴールドプロス 50g

    HIKARI
    299税込329
    1袋(50g)
    5日以内出荷
    8つの機能を持った新世代フレーク金魚用!!。1:水の汚れをおさえる。”ひかり菌”が魚の体内から生きたまま排泄されてフンを分解。食べ残しを”GB(ガーベッジバスター)菌”が分解。2:ろ材の汚れをおさえる。ろ材の汚泥を分解し:目詰まりを軽減。3:無着色で水キレイ。無着色のため水槽水に色素が移りません。4:コケをおさえる。チッ素の発生量が少なく梅エキスがリン酸の排出量を減らしコケの原因をおさえます。5:健康的な消化をサポート。2つの生菌が腸内でエサを消化吸収しやすい形に分解。6:健康をサポート。”ひかり菌”が腸内細菌のバランスを保ちます。7:水環境を改善。”ひかり菌”がエロモナス菌など水中の悪玉菌を抑制。8:強力色揚げ。色鮮やかな金魚に育てるためカロチノイドを強化配合。
    成分保証成分:たんぱく質32%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分11%以下、りん1.0%以上原材料フィッシュミール、でんぷん類、大豆ミール、小麦粉、かしこ、乳化剤、ビール酵母、小麦胚芽、グルテンミール、魚油、とうもろこし、梅エキス、海藻粉末、米ぬか、カロチノイド、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • メダカのエサ キョーリン

    メダカのエサ

    キョーリン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(400g)ほか
    6日以内出荷
    完全栄養食でメダカを丈夫に育て、よく産卵・ふ化します。水に溶け出さない極小顆粒飼料です。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe,Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 16%以下、りん 1.0%以上
  • ひかりメダカフレーク キョーリン

    ひかりメダカフレーク

    キョーリン
    309税込340
    1個(60g)ほか
    6日以内出荷
    植物質原料を豊富に配合、メダカの習性を考え水に浮きやすく食べやすい形状のメダカ専用飼料です。
    原材料フィッシュミール、大豆粕、でんぷん類、糟糠類、小麦粉、グルテンミール、乳化剤、ビール酵母、濃縮アルファルファ、海藻粉末、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I)栄養成分蛋白質 42%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • きんぎょのえさ5つの力 キョーリン

    きんぎょのえさ5つの力

    キョーリン
    419税込461
    1個(200g)
    6日以内出荷
    5つの有効成分で金魚・錦鯉を健康に育てます。初めての飼育でも安心。健康に長生きさせる配合設計です
    タイプ基本色中粒原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
  • メダカのエサ キョーリン

    メダカのエサ

    キョーリン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個(40g)ほか
    6日以内出荷
    ひかり菌が腸内で活性化、健康をサポート。ハイカロリーな配合で卵を産む親メダカをしっかり育てます。
    タイプ産卵繁殖用原材料フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、濃縮アルファルファ、海苔、魚油、シルクワームミール、グルテンミール、乳化剤、イカオイル、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 51%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 17%以下、りん 1.0%以上
  • ミニペット 沈下性 キョーリン

    ミニペット 沈下性

    キョーリン
    249税込274
    1個(200g)
    6日以内出荷
    大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
    原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • キョーリン飼育教材 メダカのエサ徳用 150g HIKARI

    キョーリン飼育教材 メダカのエサ徳用 150g

    HIKARI(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(150g)
    5日以内出荷
    完全栄養でメダカを丈夫に育てます。よく産卵ふ化し、楽しく観察できます。マイクロバインディング製法で、水に溶け出さない極小顆粒を実現。原料を微細に粉砕し、極微量の強力なバインダーで粘結する製法で、水中での安定性が高く栄養分の溶出を防ぎます。粒サイズ:0.2~0.6mm
    成分保証成分:蛋白質48%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分16%以下、りん1.0%以上原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • きんぎょのえさ5つの力 キョーリン

    きんぎょのえさ5つの力

    キョーリン
    209税込230
    1個(70g)
    6日以内出荷
    5つの有効成分で金魚を健康に育てます。初めての金魚飼育でも安心。金魚を健康に長生きさせる配合設計です
    タイプ基本色原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
  • キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g HIKARI

    キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g

    HIKARI
    169税込186
    1袋(50g)
    4日以内出荷
    金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
    成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • プロリア色揚 キョーリン

    プロリア色揚

    キョーリン
    319税込351
    1個(70g)ほか
    6日以内出荷
    梅エキスとひかり菌の効果で水汚れをおさえる。色揚成分配合で金魚の体色も鮮やかに。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、スピルリナ、ビール酵母、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、梅エキス、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I)栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
  • ミニペット色あげ キョーリン

    ミニペット色あげ

    キョーリン(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(180g)ほか
    6日以内出荷
    色揚成分アスタキサンチン・スピルリナのダブルの効果で金魚の成魚・幼魚の色を揚げます。
    栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • メダカベビーハイパー育成 キョーリン

    メダカベビーハイパー育成

    キョーリン
    299税込329
    1個(20g)
    6日以内出荷
    稚魚に必要な配合を追及!ぐんぐん成長するようにカロリーを高めました。ひかり菌の効果で水汚れも抑制!
    原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、魚油、でんぷん類、乳化剤、海藻粉末、グルテンミール、大豆ミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • きんぎょのえさ5つの力 キョーリン

    きんぎょのえさ5つの力

    キョーリン
    529税込582
    1個(200g)
    6日以内出荷
    5つの有効成分にスピルリナを追加配合しました。金魚・錦鯉の赤色を鮮やかに美しく健康に育てる色揚飼料。
    タイプ色あげ(中粒)原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
  • ちびっこメダカのエサ キョーリン

    ちびっこメダカのエサ

    キョーリン
    199税込219
    1個(30g)
    6日以内出荷
    稚魚の成長に必要な栄養を全て含んでいます。ゆっくり沈みますので稚魚が食べやすく、水を汚しません。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、オキアミミール、ビール酵母、グルテンミール、大豆粕、海藻粉末、スピルリナ、粘結剤、消化酵素、ガーリック、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム、メチオニン)、ビタミン類(A、D3、E、K、塩化コリン、C、イノシトール、B5、B2、B1、B6、B3、葉酸、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、I、P)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 18%以下、りん 1.3%以上
  • メダカの舞 キョーリン

    メダカの舞

    キョーリン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個(40g)
    6日以内出荷
    愛好家向けのメダカプレミアム飼料。赤系メダカを美しく育てるのに最適。幼魚から成魚まで食べやすい粒。
    タイプスーパーオレンジ原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • ランチュウベビーゴールド キョーリン

    ランチュウベビーゴールド

    キョーリン
    319税込351
    1個(80g)ほか
    6日以内出荷
    従来品に納豆菌・乳酸菌・酵母菌のエキスを新配合。ランチュウの健康維持と免疫力維持をサポートします。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、スピルリナ、米ぬか、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ガーリック、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12、パラアミノ安息香酸)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 46%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
  • バーディーラッシュ ジェイカムアグリ

    バーディーラッシュ

    ジェイカムアグリ
    15,980税込17,578
    1セット(1kg×10個)
    5日以内出荷
    展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤
    成分N-P-K-Mg-Mn-B :35-5-5/(Fe 0.39)備考チッソは全量尿素態/鉄はキレート鉄
  • 客用箸 ホームカフェ5P イシダ

    客用箸 ホームカフェ5P

    イシダ
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    普段使いはもちろん、来客時やパーティー用のカトラリーにも便利な5膳セット。箸先はすべり止め加工をしています。
    材質天然木、本体/ポリエステル塗装長さ(cm)(約)23
  • メダカの舞 キョーリン

    メダカの舞

    キョーリン
    529税込582
    1個(35g)
    6日以内出荷
    産卵数だけでなく、孵化率も考慮した配合設計。分散性と浮上力に優れメダカが食べやすい。
    タイプブリード原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、魚油、グルテンミール、でんぷん類、スピルリナ、乳化剤、海藻粉末、大豆ミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、マリーゴールド抽出物、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 50%以上、脂質 11%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • 咲ひかり 金魚 育成用 沈下 1kg キョーリン

    咲ひかり 金魚 育成用 沈下 1kg

    キョーリン
    3,398税込3,738
    1袋(1kg)
    6日以内出荷
    生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。 腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。 日常の金魚育成を考慮し、動物性・植物性の蛋白質をバランス良く配合。 プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」(バチルス菌の一種)は金魚の腸内で活性化、排泄物の分解を助け、水質悪化を抑えます。 水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました。(メーカー比5倍以上) 粒径を小さくすることで体長3cm程度の幼魚(青仔)から食べられるサイズに仕上げました。 スティックタイプなので、成魚でも粒を見つけやすい大きさです。
    仕様●原材料:フィッシュミール、小麦胚芽、大豆ミール、小麦粉、ビール酵母、でんぷん類、かしこ、グルテンミール、魚油、植物油、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質45%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分20%以下、リン1.8%以上●商品サイズ:径/1.3~1.6mmアズワン品番68-1403-04
  • メダカ幼魚 ハイパー育成 キョーリン

    メダカ幼魚 ハイパー育成

    キョーリン
    299税込329
    1個(28g)
    6日以内出荷
    メダカの稚魚が1cm以上に育ち、幼魚となった時に与えやすく、成魚まで効率よく成長させる顆粒状飼料。
    原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、魚油、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Si、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • きんぎょのえさ5つの力 キョーリン

    きんぎょのえさ5つの力

    キョーリン
    259税込285
    1個(70g)
    6日以内出荷
    5つの有効成分で金魚を健康に育てます。スピルリナ配合で金魚の赤色を鮮やかに美しく育てます。
    タイプ色あげ原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
  • メダカのエサ キョーリン

    メダカのエサ

    キョーリン
    299税込329
    1個(20g)
    6日以内出荷
    外出前に与えておけば、不在時にもメダカが常にエサを食べ繁殖や成長に必要な栄養を十分に摂取できます。
    タイプ1DAY補給食原材料オキアミミール、小麦粉、フィッシュミール、でんぷん類、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、大豆ミール、グルテンミール、海藻粉末、酵母エキス、乳化剤、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、スピルリナ、カロチノイド、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Si、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 38%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
  • メダカの舞 キョーリン

    メダカの舞

    キョーリン
    529税込582
    1個(40g)
    6日以内出荷
    愛好家向けのメダカプレミアム飼料。早い成長と歩留まりを考慮した配合で、高い嗜好性を実現。(稚魚用)
    タイプベビー原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、大豆ミール、海藻粉末、グルテンミール、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上