カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 家電(7)
- 制御機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

充電式LEDライト PD35V30
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト C6V30
FENIX(フェニックス)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合
スリーアールソリューション(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200入数(本)1
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDライトUC35V2.0
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
充電式LEDライト E28R V2.0
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
充電式LEDライト LD30R
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED
バイク用クリップ
FENIX(フェニックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチで脱着できます。トラスコ品番856-2338セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)682018年トラスコ掲載ページ7 1125
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)40.5全長(mm)113高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本欠品中約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”TK16V2”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDライト PD36TAC
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト TK20RV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら