カテゴリ
- 梱包用品(65)
- 科学研究・開発用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 電気材料(12)
- 安全保護具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス(65)
- タクミナ(24)
- 潤工社(9)
- RIKEN(理研機器)(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- アズワン(4)
- 東亜電器(4)
- K-excellent(4)
- Socorex(ソコレックス)(3)
- MICROLIT(3)
- 日本エレパーツ(3)
- ケー エクセレント(3)
- BRAND(2)
- フロン工業(2)
- 岩田製作所(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fep-01」の検索結果

使い捨て耳栓 FEP-01
ケー エクセレント¥50税込¥551組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0578適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き
ケー エクセレント¥89税込¥981組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。トラスコ品番439-0593適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
リール式専用耳栓 FEP‐01H
K-excellent¥89税込¥981組(2個)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)
ケー エクセレント¥79税込¥871組当日出荷先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34dB
耳栓 FEP-01
K-excellent¥9,798税込¥10,7781箱(200組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
耳栓 FEP-01 コード付
K-excellent¥8,598税込¥9,4581箱(100組)当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)6日以内出荷仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781セット(5枚)6日以内出荷仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)7日以内出荷仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥15,980税込¥17,5781セット(5枚)6日以内出荷仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)8日以内出荷仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
シムプレート 鉄
岩田製作所¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)翌々日出荷から3日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質鉄長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
FEP-N1 スペーサー
富士インパルス¥189税込¥2081個7日以内出荷押えローラーユニットの軸に取り付ける部品質量(g)1外径×高さH(Φmm×mm)5×10対応FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-02構成部品金属部品
FEP-N1 オクリダシローラーユニット
富士インパルス¥999税込¥1,0991セット7日以内出荷プロントテープ送り出し側のローラー部品質量(g)36対応HP-362-N1/FEP-N1(OS)/FEP-V-N1/OPL-350-MDSプリンター装備外径×長さL(Φ×mm)25×50アズワン品番62-9112-80構成部品金属部品
FEP-OS1 ヒーターブユニット
富士インパルス¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷活字を入れるホルダーケース部品。コードの色が黒色に変更になります。対応FEP201~601アズワン品番65-0601-63構成部品配線、電気関連
FEP-N1 ブラインドプレート
富士インパルス¥799税込¥8791個7日以内出荷本体フレームの内部への異物混入を防ぐ樹脂性の板寸法(mm)100×95質量(g)9対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-82構成部品樹脂部品
FEP-N1 ガイドブッシュ
富士インパルス¥479税込¥5271個7日以内出荷質量(g)1外径×高さH(Φmm×mm)12×4対応HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-89構成部品樹脂部品
FEP-N1、2 オクリダシローラーユニット
富士インパルス¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷プロントテープ送り出し側のローラー部品寸法(mm)外径25×60質量(g)65対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-V-N1アズワン品番62-9112-81構成部品金属部品
FEP-N1、2 マイクロスイッチ
富士インパルス¥799税込¥8791個7日以内出荷電源をON,OFFする部品寸法(mm)スイッチ部10×23質量(g)5対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-83構成部品配線、電気関連
細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa
アズワン¥3,199~税込¥3,519~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
FEP-N1 ヒキアゲSPベース
富士インパルス¥619税込¥6811個7日以内出荷シール機のダイスプリング下に取り付ける部品寸法(mm)45×40質量(g)4対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U Pアズワン品番62-9113-06構成部品金属部品
FEP-N1 プッシュバーガイド
富士インパルス¥549税込¥6041個7日以内出荷調整軸用の位置ずれ防止部品対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-86構成部品金属部品
FEP-N1 トリツケベース
富士インパルス¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷印字機固定用の板状土台寸法(mm)117×80質量(g)130対応FEP-N2/FEP-N1(OS)アズワン品番62-9112-98構成部品金属部品
FEP-N1 マキトリローラーユニット
富士インパルス¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷プリントテープを巻き取る駆動部部品寸法(mm)外径25 32×40質量(g)75対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-97構成部品金属部品
FAP/FEP-N1 スポンジ クロ 2個入
富士インパルス¥329税込¥3621セット(2個)4日以内出荷印字機送り出し側の固定用スポンジ対応FAP-364/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N1(OS)アズワン品番65-0601-53構成部品樹脂部品
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1本4日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
FEP-N1、2 ヒ-タ-ブユニット
富士インパルス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット17日以内出荷発熱用のユニット一式寸法(mm)60×60×20質量(g)120対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)アズワン品番62-9112-93構成部品配線、電気関連
FEP/HP-N1 テープホセイイタ
富士インパルス¥319税込¥3511個7日以内出荷プリントテープ蛇行調整補助部品寸法(mm)45×12質量(g)6対応FEP-N2/HP-362-N2/HP-362-N1/FEP-N1(OS)アズワン品番62-9113-07構成部品金属部品
FEP-OS-N1 トリツケベ-ス
富士インパルス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷印字機固定用の板状土台寸法(mm)130×85質量(g)160対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U Pアズワン品番62-9112-99構成部品金属部品
FEP-OS-N1 テープホセイイタ
富士インパルス¥319税込¥3511個7日以内出荷プリントテープ蛇行調整補助部品寸法(mm)75×22質量(g)7対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U Pアズワン品番62-9113-08構成部品金属部品
FEP-OS-N1 ケースオシボウ
富士インパルス¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷活字カセットケースを取り外すの際の押し部品質量(g)5対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P外径×長さL(Φ×mm)6×45アズワン品番62-9113-04構成部品金属部品
FEP-V-N1 ケースオシボウ
富士インパルス¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷活字カセットケースを取り外す時に使用する押し部品質量(g)5対応FEP-V-N1外径×長さL(Φ×mm)8×53アズワン品番62-9113-05構成部品金属部品
FEP-N1 テープオクリスプリング
富士インパルス¥269税込¥2961本31日以内出荷プリントテープを送り量を動作させる為のスプリング対応FEP-N1(OS)アズワン品番67-8103-86構成部品金属部品
FEP-N1 スプリングガイド
富士インパルス¥349税込¥3841個31日以内出荷印字機の動作をさせるスプリング補助部品質量(g)2外径×高さH(Φmm×mm)7×10対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/HP-362-N1/HP-362-N2アズワン品番67-8103-89構成部品金属部品
FEP-1.2レツ.N1 チョウセイジク
富士インパルス¥439税込¥4831個7日以内出荷印字機用の送り量調整軸質量(g)15外径×高さH(Φmm×mm)7×40対応FEP-N2/FEP201~601/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-27構成部品金属部品
リール式耳栓収納具
K-excellent¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
FEP-N1 テープマキトリシカン 5個入
富士インパルス¥499税込¥5491セット(5個)31日以内出荷印字テープ用の紙管質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)33×40対応FAP2/FAP-364/FEP-N2/FEP-V-N1/FAP-364S/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番67-8106-40構成部品プリントテープ
FEP-N1 ホンタイトリツケボルト 2個入
富士インパルス¥189税込¥2081セット(2個)31日以内出荷シーラー機に印字機を取り付ける固定ボルト寸法(mm)M6×16質量(g)15対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)アズワン品番67-8106-49構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング