カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fep-01」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    ¥50税込¥55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
  • リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellent

    リール式専用耳栓 FEP‐01H

    K-excellent
    ¥89税込¥98
    1組(2個)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    材質PU(ポリウレタン)製色オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなしNRR値32
  • 使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き

    ケー エクセレント
    ¥89税込¥98
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0593適合機種無材質PU(ポリウレタン)色オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケース無SNR値34(dB)
  • リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレント

    リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)

    ケー エクセレント
    ¥79税込¥87
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
    トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型色オレンジサイズフリーコード無NRR値32(dB)ケース無SNR値34dB
  • 耳栓 FEP-01 K-excellent

    耳栓 FEP-01

    K-excellent
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(200組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
  • 耳栓 FEP-01 コード付 K-excellent

    耳栓 FEP-01 コード付

    K-excellent
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(100組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    色オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    ¥3,199税込¥3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • リール式耳栓収納具 K-excellent

    リール式耳栓収納具

    K-excellent
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
    材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(6色×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコム

    USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力

    エレコム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
    用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプ高耐久タイプ
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • 鉄パイプ RIKEN(理研機器)

    鉄パイプ

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
  • FEP カツジウケゴム 2個入 富士インパルス

    FEP カツジウケゴム 2個入

    富士インパルス
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    印字機の活字受け側の貼り付けゴム
    寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
  • カツジカセットケ-ス 2レツ 富士インパルス

    カツジカセットケ-ス 2レツ

    富士インパルス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    活字をセットする専用カセットケース
    対応HP-362/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N2アズワン品番62-9113-24構成部品金属部品
  • オープナー 富士インパルス

    オープナー

    富士インパルス
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
    長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
  • シンチュウ 0-9セット 富士インパルス

    シンチュウ 0-9セット

    富士インパルス
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
    セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
  • シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルス

    シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット

    富士インパルス
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
    セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機

    エフ・アール・シー
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
    用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)色ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)