カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fep-30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
FEP熱収縮チューブ 三商FEP熱収縮チューブ三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
459税込505
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ダクタークリップ用受具 ネグロス電工ダクタークリップ用受具ネグロス電工
349税込384
1個
4日以内出荷
カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
12,980税込14,278
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
19,980税込21,978
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
FAシリーズ 富士インパルスFAシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
しっかりとホールドする耳かけ型
イヤホン形状耳かけタイプ
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
11,980税込13,178
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン3エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
遮音性と安定性に優れた型
イヤホン形状カナルタイプ
FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1 エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン1エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
扱いやすい ノーマルタイプ
イヤホン形状インナータイプ