カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
    • その他電線管(5)
    • 電線管用カバー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fep50」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 難燃パックンレックス 未来工業

    難燃パックンレックス

    未来工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
    長さ(m)4
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • カクフレキ用 キャップ 未来工業

    カクフレキ用 キャップ

    未来工業
    ¥199税込¥219
    1個
    翌日出荷
    カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 難燃カクフレキ 未来工業

    難燃カクフレキ

    未来工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ コンサス

    DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ

    コンサス
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5本)
    6日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ

    フロン工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    10日以内出荷から14日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)50
  • FEP フィルム 50F 50μm TGK(東京硝子器械)

    FEP フィルム 50F 50μm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1巻
    7日以内出荷から12日以内出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ

    未来工業
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ

    フロン工業
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    ¥189税込¥208
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    ¥148税込¥163
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業

    モールダクト付属品 コンビネーションカバー

    未来工業
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌日出荷
    モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
    付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
  • コンビネーションカバー接続プレート 未来工業

    コンビネーションカバー接続プレート

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
  • カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
    仕様防水リング付
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48

    HUBER & SUHNER
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    SMAプラグ - SMAプラグテストリード
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルトップディスペンサ Kartell(カルテル)

    ボトルトップディスペンサ

    Kartell(カルテル)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷
    ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
  • ボトルトップディスペンサ DOSIPET2 Kartell(カルテル)

    ボトルトップディスペンサ DOSIPET2

    Kartell(カルテル)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
    1目盛(mL)0.05分注範囲(mL)0.3~2.5
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • ダクタークリップ用受具 ネグロス電工

    ダクタークリップ用受具

    ネグロス電工
    ¥319~税込¥351~
    1個
    5日以内出荷
    カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
  • FEP被覆Oリング F-7093-4シリーズ フロン工業

    FEP被覆Oリング F-7093-4シリーズ

    フロン工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
    材質バイトン
  • ホース 50m タイゴン

    ホース 50m

    タイゴン
    ¥125,980税込¥138,578
    1個
    7日以内出荷
    高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEP
    仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1917アズワン品番65-8039-09
  • ホース 50m タイゴン

    ホース 50m

    タイゴン
    ¥147,980税込¥162,778
    1個
    7日以内出荷
    高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチ
    仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1920アズワン品番65-8039-03
  • ホース 50m タイゴン

    ホース 50m

    タイゴン
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチューブの特性を選択できます。優れた物理的及び電気的特性 化学薬品に対する優れた耐性 広い動作温度範囲: 最大+206℃ 化学物質に不活性 透明チューブ 非腐食性・非時効性 耐紫外線性
    仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1916アズワン品番65-8040-31
  • FEP被覆温度計 F-4010シリーズ フロン工業

    FEP被覆温度計 F-4010シリーズ

    フロン工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
  • SUCOTEST Test Lead HUBER & SUHNER

    SUCOTEST Test Lead

    HUBER & SUHNER
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Lead AMPHENOL

    RF Lead

    AMPHENOL
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    7日以内出荷
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
"fep50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷