カテゴリ

  • 制御機器(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp50」の検索結果

348件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサー メイン (FP50) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (FP50)

    MAZDA(マツダ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
  • パイプサイホン FP50シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP50シリーズ

    長野計器
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP50B

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • (MK702)PANEL,BACK OTR 05TC FP50 DOMLH 三菱ふそう

    (MK702)PANEL,BACK OTR 05TC FP50 DOMLH

    三菱ふそう
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CD Series(CDQ2FP50) SMC

    CD Series(CDQ2FP50)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • (MK997)PANEL,ROOF 00TC DOM FP50J HI 三菱ふそう

    (MK997)PANEL,ROOF 00TC DOM FP50J HI

    三菱ふそう
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    5日以内出荷
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 支持レール omron(オムロン)

    支持レール

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    支持レール1m
    寸法(mm)-
  • FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
  • CD Series(CDA2FP50) SMC

    CD Series(CDA2FP50)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 50

    ヒルティ(HILTI)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
  • FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml

    AZ(エーゼット)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
  • フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工

    フレキシブルカッター用替刃

    室本鉄工
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
  • 引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mm イマダ

    引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mm

    イマダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き付けプレート 日本緑十字社

    吹き付けプレート

    日本緑十字社
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
    材質亜鉛鉄版
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    ¥57,100税込¥62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋内排水配管用

    EVUC(エバック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
    材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷
    ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。
    材質ステンレス(SUS316)
  • コンビネーションカバー接続プレート 未来工業

    コンビネーションカバー接続プレート

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
  • カットエース FP ピンク 光洋化学

    カットエース FP ピンク

    光洋化学
    ¥499税込¥549
    1巻
    当日出荷
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • 収納ボックスRF-570/590用 HAMILeX(ハミレックス)

    収納ボックスRF-570/590用

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥19,290税込¥21,219
    1台
    翌々日出荷
    仕様取付可能個数:1個幅(mm)550質量(kg)約9色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)275耐荷重(kg)約15、天板:10以下、底板:10以下対応機種RF-570/590有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス内)540×245×90、(天板)550×253外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×275×145
  • リミットスイッチ”FPシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FPシリーズ”

    Pizzato
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック)

    エバフリー 地中埋設用

    EVUC(エバック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
    用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
  • #500SP フラットプレート オイレス工業

    #500SP フラットプレート

    オイレス工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 反射ターゲット STS

    反射ターゲット

    STS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
    呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
  • 支持レール omron(オムロン)

    支持レール

    omron(オムロン)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    他のUSBメモリの動作は、保証できません。
  • 梨型フラスコ FPシリーズ アズワン

    梨型フラスコ FPシリーズ

    アズワン
    ¥3,267~税込¥3,594~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付

    イノアック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(50枚)
    当日出荷
    フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付

    イノアック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ) TRUSCO

    オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー長さ(mm)900幅(mm)500厚さ(mm)2色緑吸油量(L/枚)1.47
  • 音楽用CD-R 80分 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R 80分 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(50枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。
    用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • 50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    50A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性