カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-3p」の検索結果

フラットフェイスカプラ FF型 プラグ
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥899税込¥9891個5日以内出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。用途テレビ、機器(レコーダー等)への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
フラットファイルPPA3E
ビュートン¥399税込¥4391冊当日出荷耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
脚端(ミニタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。投函タイプ前入れ前出し施錠方法可変プッシュ錠仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポジット クロスドアパネル窓付 レバー式キーレックス 900W40D1920H Pベージュ/ホワイト/フロスト 後継:NX27FF FUH3<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥389,800税込¥428,7801台28日以内出荷色Pベージュ/ホワイト/フロスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスドアパネル窓付 レバー式キーレックス 900W40D1920H Pベージュ/シルバー/フロスト 後継:NX27FF FUD3<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥389,800税込¥428,7801台28日以内出荷色Pベージュ/シルバー/フロスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスドアパネル窓付 レバー式キーレックス 900W40D1920H Pベージュ/ブラック/フロスト 後継:NX27FF FUK3<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥389,800税込¥428,7801台28日以内出荷色Pベージュ/ブラック/フロスト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ELSA120 バルクヘッド 959P3シリーズ
AVS Romer¥2,698~税込¥2,968~1個63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐熱性(140℃まで)に優れたPPSU製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
ELSA040 イコール・ストレート 958P3シリーズ
AVS Romer¥2,298~税込¥2,528~1個63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐熱性(140℃まで)に優れたPPSU製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
ELSA030 イコール・エルボ 955P3シリーズ
AVS Romer¥2,398税込¥2,6381個63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐熱性(140℃まで)に優れたPPSU製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
ELSA02 イコール・ティ 954P3シリーズ
AVS Romer¥3,298~税込¥3,628~1個63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐熱性(140℃まで)に優れたPPSU製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
イコール
AVS Romer¥9,998税込¥10,9981個63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐熱性(140℃まで)に優れたPPSU製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。仕様●チューブ外形:6mm●材質:本体/ポリフェニルスルホン(PPSU)●▼NSF/ANSI169、PPSUボディはKTW-BWGLに準拠●OリングFKM●他SUS316L、SUS301●使用温度範囲:0~140℃アズワン品番67-9281-18