カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ff-3p」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットフェイスカプラ FF型 プラグ 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 プラグ

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
  • フラットファイルPPA3E ビュートン
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    フラットファイルPPA3E

    ビュートン
    ¥449税込¥494
    1冊
    当日出荷
    耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
    厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
  • 脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(ミニタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
  • 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
    仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上施錠方法可変プッシュ錠投函タイプ前入れ前出し
  • 積層信号灯PT60Pシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Pシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
  • 積層信号灯PT60Pシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Pシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応