カテゴリ

  • オフィス家具(4,389)
  • パソコン/周辺機器(2,047)
  • 制御機器(961)
  • 空調・電設資材(942)
  • バイク部品(784)
  • 農業機械(622)
  • 切削工具(584)
  • 測定用品(562)
  • 配管・水廻り設備部材(350)
  • 照明(326)
  • 家電(321)
  • 電気材料(306)
  • 船舶用品・漁業資材(281)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • 住設機器(247)
  • 油圧機器・油圧ホース(223)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(217)
  • カー用品(211)
  • 洗車・清掃(202)
  • 作業服(180)
  • メカニカル部品(177)
  • 事務用品(165)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(152)
  • 自転車部品(148)
  • 学童・教育用品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(127)
  • 機構部品(113)
  • 研磨材(105)
  • バッテリー・電装(104)
  • 店舗什器・備品(101)
  • 建築金物(97)
  • 厨房用品(90)
  • 作業工具(79)
  • 電動工具(75)
  • 卓上消耗品(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • 自動車補修部品(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 溶接用品(65)
  • 安全保護具(61)
  • 安全用品(55)
  • 日用品(51)
  • 清掃用品(50)
  • 保管用品(49)
  • 物流用品(47)
  • 防犯用品(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 医療(33)
  • 整備工具・収納(32)
  • 介護用品(31)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • ヘルスケア(24)
  • マスク(23)
  • 食品・飲料(22)
  • 防災用品(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 手袋(18)
  • テープ(16)
  • 理美容(16)
  • 安全標識(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 縫製用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 完成車(8)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 進物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ff」の検索結果

17,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FFSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(800g)
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から14日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
サーマルフォトプリンターASK-500用用紙 FFサーマルフォトプリンターASK-500用用紙FF
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
299税込329
1個(150g)
当日出荷
危険物の類別非危険物
FFディスク ヤナセ(柳瀬)FFディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
FFホイール ヤナセ(柳瀬)FFホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
FFミラー通路 左右用 コミーFFミラー通路 左右用コミー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
FFスポンジモップ テラモトFFスポンジモップテラモト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。
用途継ぎ柄、モップ種類スポンジモップ材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜全長(mm)約1390質量(g)約666柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
FFコーナージョイント 東リFFコーナージョイント東リ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
角寸法約8cm
FFフロア化学モップ テラモトFFフロア化学モップテラモト(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に繰り返し・詰め替え対応
フランジパッキン FF4635 ASKフランジパッキン FF4635ASK
418税込460特価
1枚
当日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート種別フランジ用全面パッキン種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63
FFコーナージョイント 東リFFコーナージョイント東リ
799税込879
1個
当日出荷
部分敷きの段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用下さい。
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
FFミラー車出口 コミーFFミラー車出口コミー(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可型式角型取付場所壁面使用場所屋外
ヘルメット FF-1F 加賀産業ヘルメット FF-1F加賀産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。 墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。材質ABS樹脂質量(g)371規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226衝撃吸収ライナー衝撃吸収ライナー付通気孔通気孔付使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
FF水切りドライヤー テラモトFF水切りドライヤーテラモト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。
用途水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄全長(mm)1365材質(頭)ポリプロピレン材質(ブレード)クロロプレンゴム商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
FF道路ホーキ 長柄 テラモトFF道路ホーキ 長柄テラモト(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。トラスコ品番755-4460種別本体全長(mm)1505柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220TKG品番7-1260-1301TKG品番(2017)6-1202-1401繰り返し・詰め替え対応
DSLプラグ 2FF SK11DSLプラグ 2FFSK11
259税込285
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)リニアフラットローラFF形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
FF道路ホーキ 長柄用 スペア テラモトFF道路ホーキ 長柄用 スペアテラモト(11件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。
用途スペアトラスコ品番472-0679種別スペア全長(mm)-質量(g)150柄の形状継ぎ柄材質(柄部)-材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット FF-3F 加賀産業ヘルメット FF-3F加賀産業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。 墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。質量(g)371規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226通気孔通気孔付
FFミラー通路 片側用 コミーFFミラー通路 片側用コミー
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用型式角型仕様室内専用両面テープ止め厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
チップ OFMW-FF イスカルチップ OFMW-FFイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)8切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フランジFF型SS400  10K イシグロフランジFF型SS400 10Kイシグロ
679税込747
1個
当日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
保護面 FF-124-R OBERON保護面 FF-124-ROBERON
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ポリカーボネート製ですので強固です。 かぶり型です。
アズワン品番6-6054-01材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面
FFスタンドミラー コミーFFスタンドミラーコミー
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ミラーが設置できない場所に。 移動も便利なキャスター付き
質量(kg)6.6(満水時42.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236ミラー寸法(mm)(W×H)405×300材質(フレーム)アルミ材質(ミラー)特殊プラスチック像の大きさ(曲面R)700RoHS指令(10物質対応)対応
DSLソケットL 2FF SK11DSLソケットL 2FFSK11
829税込912
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
FFぞうきんモップワイドⅡ テラモトFFぞうきんモップワイドⅡテラモト(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ種類ぞうきんモップ付属品雑巾1枚(約300×450)材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他幅(mm)270全長(mm)約1407質量(g)約782繰り返し・詰め替え対応
Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトクWフェルールフィッティング FF フロントスリーブフジトク
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
FFぞうきんモップ テラモトFFぞうきんモップテラモト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。
用途雑巾モップ材質頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿繰り返し・詰め替え対応
DSLソケット 2FF SK11DSLソケット 2FFSK11(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径G1/4めねじ質量(g)75ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
FFホイール ヤナセ(柳瀬)FFホイールヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5個)
5日以内出荷
フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 左右用コミー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドルオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器フラットフェイスカプラ FF型 ソケット日東工器
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
FF玄関ホーキ 長柄 テラモトFF玄関ホーキ 長柄テラモト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
しなやかな毛先で、ゴミやホコリを集めます。
毛幅(mm)220材質(毛)アレンファイバー柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら