カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 医療(1)

「ffbm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
付属品モニタレール質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1198.2×700キャスター径(Φmm)100
フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気フレームレクチャー卓(ガラス扉無)カナレ電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所キャスター径(Φmm)100
スチール実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し無 600×750×850mm オカムラ(岡村製作所)スチール実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し無 600×750×850mmオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600質量(kg)18.4高さ(mm)850奥行(mm)750本体スチール(焼付塗装仕上げ)、アジャスター付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ケミテクト